「材質」から絞り込む
1つの空気源から複数の空気配管が得られます。ハイカプラ(20型・30型・40型)との互換性を持たせてあるので汎用性も抜群です。ソケットが使用する方向に360度自在に動くので作業性を大幅に向上します。防暴性にも富んでいます。
用途ツインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチカプラ取出口ソケット2ヶ所)。
仕様2分岐配管用
材質本体:ポリアクセタール(POM)
常用圧力(MPa)1
空気取入口1/4インチカプラ
適合流体空気
チューブとカプラの接続がワンタッチで可能です。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。
材質本体:鋼鉄
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
適合流体空気
メッキクロームメッキ
チューブとカプラの接続がワンタッチで行えます。小型空圧機器・自動制御機器・理化学機器などの最適です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(チューブ用ソケット)。
材質本体:鋼鉄
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
メッキクロームメッキ
相手側チューブサイズ(Φmm)10(外径)用
元配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。
仕様めねじ取付用
材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
相手側取付サイズPT1/2(40型)
メッキクロームメッキ
機器・配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。自動開閉バルブ内蔵です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。
仕様めねじ取付用
材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム
常用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
メッキクロームメッキ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷から翌々日出荷
超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。PT1/8メネジ取付用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。
仕様めねじ取付用
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
相手側取付サイズRc1/8
超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。内径4mmチューブ用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。
仕様チューブ取付用
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
相手側チューブサイズ(Φmm)内径4
超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。自動開閉バルブ付きです。PT1/8メネジ取付用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。
仕様めねじ取付用
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
相手側取付サイズRc1/8
チューブとカプラの接続がワンタッチで出来ます。ソケットとプラグの接続はスリーブの操作不要で、ワンタッチで行えます。
用途エアー配管継手(ワンタッチカプラ)。
仕様10mmチューブ用
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
適合流体空気
ソケット部の回転機構で、ホースのねじれを手元で一挙に解消します。引掛けの原因となるホースバンド締め付けネジの突出がありません。ホースへの取り付けはニップルに差し込み、ナットを締めるだけで完了します。自動開閉バルブ内蔵です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。
材質本体:鋼鉄 シール:NBR
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース径(Φmm)取付:6.5×10
適合流体空気
メッキクロームメッキ
ソケット部の回転機構で、ホースのねじれを手元で一挙に解消します。引掛けの原因となるホースバンド締め付けネジの突出がありません。ホースへの取り付けはニップルに差し込み、ナットを締めるだけで完了します。自動開閉バルブ内蔵です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。
材質本体:鋼鉄 シール:NBR
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース径(Φmm)取付:8×12・8.5×12.5
適合流体空気
メッキクロームメッキ
超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。内径4mmチューブ用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。
仕様L型チューブ取付用
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
相手側チューブサイズ(Φmm)内径4
超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。自動開閉バルブ付きです。内径4mmチューブ用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
相手側チューブサイズ(Φmm)内径4
1個
¥1,398~
税込¥1,538~
翌々日出荷
『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。