絞り込み
ブランド
  • コガネイ(112)
  • CKD(9)
  • AirTAC(7)
  • SMC(1)
  • New-Era(ニューエラー)(1)
ストローク(mm)
  • 5(48)
  • 10(54)
  • 15(47)
  • 20(38)
  • 25(36)
  • 30(36)
  • 35(16)
  • 40(18)
  • 45(12)
  • 50(18)
  • 55(10)
  • 60(14)
  • 65(10)
  • 70(12)
  • 75(16)
  • 80(8)
  • 85(8)
  • 90(8)
  • 100(13)
  • 105(7)
シリンダー径(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 4(4)
  • 4.5(2)
  • 6(17)
  • 8(4)
  • 10(40)
  • 12(14)
  • 15(2)
  • 16(69)
  • 20(18)
  • 25(13)
  • 32(16)
  • 40(16)
  • 50(8)
  • 63(1)
作動方式
  • 単動(押出)
  • その他(19)
  • 単動(引込)(51)
  • 複動(5,448)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。
特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型シリンダ AirTAC薄型シリンダAirTAC
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
ピンシリンダー CJP2シリーズ SMCピンシリンダー CJP2シリーズSMC(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ 機械本体に直接埋込んだりパネル取付もできるので、取付スペースは大幅にダウン。 機械装置が更に小形化されます。
取付支持形式パネル取付形クッションなし使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式単動押出し保証耐圧力(MPa)1給油不要(無給油)
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
ノックシリンダ 押出単動形 コガネイノックシリンダ 押出単動形コガネイ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
作動方式押出単動形
ステンレスミニシリンダ AirTACステンレスミニシリンダAirTAC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~)CKD
488税込537
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式単動・押出し形
MDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダ CKDMDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダCKD
4,418税込4,860
1個
当日出荷から18日以内出荷
ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ コガネイペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダコガネイ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05最低動作圧力(MPa)0.15給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズコガネイ
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
スリムシリンダ 押出単動形 コガネイスリムシリンダ 押出単動形コガネイ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
ジグシリンダC 押出単動形 CSAシリーズ コガネイジグシリンダC 押出単動形 CSAシリーズコガネイ
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
ピンシリンダ MPEシリーズ AirTACピンシリンダ MPEシリーズAirTAC
849税込934
1個
4日以内出荷
コンパクトで、体積が小さく、軽量化を実現し、省スペースです。 複数のシリンダが1モジュールに統合できるので、多様な方法で取付することが可能です。 取付金具などの付属品が必要ありません。 複数規格のシリンダ径を選択することが可能です。
ストローク(mm)5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式単動押出形使用流体空気シリンダー径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ロッド先端ねじオネジ
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA6シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSA6シリーズコガネイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から21日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)6作動方式押出単動形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~)CKD
10,588税込11,647
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
作動方式単動形・押出し形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA4シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSA4シリーズコガネイ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)4作動方式押出単動形
マルチマウントシリンダ 押出単動形 コガネイマルチマウントシリンダ 押出単動形コガネイ
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~) CKDMSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~)CKD
5,438税込5,982
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
FCSシリーズ 偏平シリンダ CKDFCSシリーズ 偏平シリンダCKD
813税込894
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
ペンシリンダ PBシリーズ 単動押出形 AirTACペンシリンダ PBシリーズ 単動押出形AirTAC
649税込714
1個
4日以内出荷
JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
作動方式単動押出形使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
マルチマウントシリンダ AirTACマルチマウントシリンダAirTAC
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
様々な取付に対応 多面取付が可能、省スペース 高パイロット精度、給油不要 豊富なシリーズ 耐高温仕様、使用温度MAX150℃
使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ジグシリンダCシリーズ コガネイジグシリンダCシリーズコガネイ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X30シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X30シリーズコガネイ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X60シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X60シリーズコガネイ
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)60作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X40シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X40シリーズコガネイ
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)40作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X50シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X50シリーズコガネイ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X30シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X30シリーズコガネイ
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X25シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X25シリーズコガネイ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)25作動方式押出単動形
ジグシリンダC 押出単動形 CSAS25シリーズ コガネイジグシリンダC 押出単動形 CSAS25シリーズコガネイ
6,298税込6,928
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式押出単動形
CATシリーズ カートリッジシリンダ CKDCATシリーズ カートリッジシリンダCKD
1,463税込1,609
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式単動・押出し形
エアーシリンダ PNシリーズ New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ PNシリーズNew-Era(ニューエラー)
2,698税込2,968
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
省スペース:全長を極端に短くし、超小形の為、小さなスペースで取付けられます。取付けが簡素化:本体外周のネジにて治具パネル等に直接取付けられます。配管がスッキリ:配管ポートをヘッド側後に設けた為、本体を治具等に直接ネジ込んでも配管が邪魔になりません。
種類一般シリンダ取付方式外周総ネジ形使用流体空気本体形状丸形保証耐圧力(MPa)1.03
ミニマルチマウントシリンダ AirTACミニマルチマウントシリンダAirTAC
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
JIS標準に準拠する 四方向から本体を固定できるので、取付と使用は簡単で便利である。 複数のシリンダを並列に固定することができるので、設置スペースを節約できる。 シリンダの先端にガイドボスがあるので、正確に取付・定位できる 内径の精密加工後に硬質酸化処理をするので、耐摩損、耐久性が優れている。 位置検知機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダー上にセンサースイッチの取付溝があるので、センサースイッチを取り付ける時に便利である。 ピストンは異形双方向密封方式を採用しているので、コンパクトな構造でオイルを保存する機能がある。
使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ペンシリンダシリーズ PBSAS6 コガネイペンシリンダシリーズ PBSAS6コガネイ
5,798税込6,378
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式押出単動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.12~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダシリーズ PBSAS16 コガネイペンシリンダシリーズ PBSAS16コガネイ
6,898税込7,588
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式押出単動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBSAS10 コガネイペンシリンダシリーズ PBSAS10コガネイ
3,498税込3,848
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式押出単動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ハイマルチシリンダシリーズ コガネイハイマルチシリンダシリーズコガネイ
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~20 角形ボディと6面取り付けにより、コンパクトにダイレクト装着できます。
シリンダー径(Φmm)10作動方式押出単動形
ハイマルチシリンダシリーズ コガネイハイマルチシリンダシリーズコガネイ
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~20 角形ボディと6面取り付けにより、コンパクトにダイレクト装着できます。
作動方式押出単動形
ツインロッドシリンダ コガネイツインロッドシリンダコガネイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
作動方式押出単動形
スリムシリンダ コガネイスリムシリンダコガネイ
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式押出単動片ロッド仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(戻り側のみゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.16~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~700ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ コガネイスリムシリンダコガネイ
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式押出単動片ロッド仕様スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(戻り側のみゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.16~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~700
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダ内径(Φmm)10作動方式押出単動片ロッド仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)
エアシリンダ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら