絞り込み
ブランド
  • AirTAC
  • SMC(166,419)
  • コガネイ(4,593)
  • New-Era(ニューエラー)(1,862)
  • Festo(1,265)
  • CKD(1,209)
  • ParkerTAIYO(375)
  • NORGREN(277)
  • RS PRO(135)
  • 日本精器(35)
  • アサ電子工業(31)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](14)
  • 豊和工業(10)
  • コスメック(5)
  • アインツ(4)
  • エマソン(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • FACOM(1)
ストローク(mm)
  • 5(9)
  • 10(15)
  • 15(10)
  • 20(17)
  • 25(14)
  • 30(16)
  • 35(4)
  • 40(13)
  • 50(13)
  • 60(6)
  • 70(5)
  • 75(11)
  • 80(6)
  • 100(11)
  • 125(9)
  • 150(10)
  • 175(6)
  • 200(7)
  • 250(5)
  • 300(5)
シリンダー径(Φmm)
  • 4(2)
  • 6(12)
  • 8(6)
  • 10(10)
  • 12(10)
  • 16(14)
  • 20(11)
  • 25(10)
  • 32(10)
  • 40(6)
  • 50(6)
  • 63(6)
  • 80(3)
  • 100(3)
  • 125(1)
  • 140(1)
  • 160(1)
作動方式
  • 単動(引込)(1)
  • 単動(押出)(7)
  • 複動(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型シリンダ AirTAC薄型シリンダAirTAC
709税込780特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTACガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズAirTAC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ナックルジョイント AirTACナックルジョイントAirTAC(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から16日以内出荷
取付金具一山ナックルジョイントRoHS指令(10物質対応)対応関連資料サイズ表(1.78MB)
駆動補助(ロッド先端金具)ボールジョイント AirTAC駆動補助(ロッド先端金具)ボールジョイントAirTAC
349税込384
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付金具ボールジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
継手ユニットキット AirTAC継手ユニットキットAirTAC(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
標準シリンダ JSIシリーズ AirTAC標準シリンダ JSIシリーズAirTAC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃
種類一般シリンダクッション調整可能使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
二山ナックルジョイント AirTAC二山ナックルジョイントAirTAC(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から16日以内出荷
取付金具(取付)二山ナックルジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
駆動補助(ロッド先端金具)フローティングジョイント AirTAC駆動補助(ロッド先端金具)フローティングジョイントAirTAC
459税込505
1個
当日出荷から16日以内出荷
取付金具フローティンジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
標準シリンダ JSIシリーズ(金具) AirTAC標準シリンダ JSIシリーズ(金具)AirTAC
199税込219
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリクランプシリンダ AirTACロータリクランプシリンダAirTAC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から18日以内出荷
QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ
使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ペンシリンダ PBシリーズ AirTACペンシリンダ PBシリーズAirTAC
719税込791
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
両ロッドシリンダ  TRシリーズ AirTAC両ロッドシリンダ TRシリーズAirTAC
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ステンレスミニシリンダ AirTACステンレスミニシリンダAirTAC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から16日以内出荷
JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
スライドユニットシリンダ HLHシリーズ AirTACスライドユニットシリンダ HLHシリーズAirTAC
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
リニアガイドとシリンダを一体化設計 優れた直線度及び不回転制度で、精密アセンブリーの場合に最適です。 4方向からのシリンダ取り付けが可能 3方向からの配管が可能
作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ステンレスミニシリンダMGシリーズ用取付金具 フート形 AirTACステンレスミニシリンダMGシリーズ用取付金具 フート形AirTAC
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付方式フート形RoHS指令(10物質対応)対応
ピンシリンダ MPEシリーズ AirTACピンシリンダ MPEシリーズAirTAC
849税込934
1個
4日以内出荷
コンパクトで、体積が小さく、軽量化を実現し、省スペースです。 複数のシリンダが1モジュールに統合できるので、多様な方法で取付することが可能です。 取付金具などの付属品が必要ありません。 複数規格のシリンダ径を選択することが可能です。
ストローク(mm)5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式単動押出形使用流体空気シリンダー径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ロッド先端ねじオネジ
丸型シリンダ用センサースイッチ取付金具 AirTAC丸型シリンダ用センサースイッチ取付金具AirTAC
139税込153
1個
当日出荷から10日以内出荷
適合PB/PBR・MI・MF・MG・MA/MACRoHS指令(10物質対応)対応
タイロッド式シリンダ用センサースイッチ取付金具 AirTACタイロッド式シリンダ用センサースイッチ取付金具AirTAC
159税込175
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
適合SCRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリクランプシリンダ AirTACロータリクランプシリンダAirTAC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から16日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマウントシリンダ AirTACマルチマウントシリンダAirTAC
1,188税込1,307
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
様々な取付に対応 多面取付が可能、省スペース 高パイロット精度、給油不要 豊富なシリーズ 耐高温仕様、使用温度MAX150℃
使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ACQ32-LB取付金具フート形 AirTACACQ32-LB取付金具フート形AirTAC
169税込186
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
RoHS指令(10物質対応)対応
調整機器GAシリーズ用T型ブラケットユニットキット AirTAC調整機器GAシリーズ用T型ブラケットユニットキットAirTAC
419税込461
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
シリーズT型ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
山ナックルジョイント AirTAC山ナックルジョイントAirTAC
71税込78
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスミニシリンダ MFシリーズ(金具) AirTACステンレスミニシリンダ MFシリーズ(金具)AirTAC(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から16日以内出荷
JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
両ロッドシリンダ  TNシリーズ AirTAC両ロッドシリンダ TNシリーズAirTAC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から16日以内出荷
種類ロータリーシリンダ使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状ガイド付RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ペンシリンダ PBRシリーズ AirTACペンシリンダ PBRシリーズAirTAC
1,298税込1,428
1個
16日以内出荷
JIS標準に準拠 ミニ型シリンダでコンパクトな構造を使用し軽量です。。 ピストンロッドガイドの精度が高く、ガイド軸受に潤滑剤の注油は不要です。 ロッドカバーには取付穴がついているので、付属品を取り付ける必要がなく、直接取り付けられます。 ピストンロッドとチューブがステンレス鋼なので、一般的な腐食環境にも対応できます。 外形が小さく、高速応答もできるので、高周波作業環境にも対応できます。
種類一般シリンダクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~800使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.1周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウントシリンダ AirTACパネルマウントシリンダAirTAC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。 ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。 ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。 取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。 位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。 多くのシリンダ内径から選択できる。
作動方式複動式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
一山ナックルジョイント AirTAC一山ナックルジョイントAirTAC(1件のレビュー)
199税込219
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
取付金具(取付)一山ナックルジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
薄型シリンダ SDAシリーズ AirTAC薄型シリンダ SDAシリーズAirTAC
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)20使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ロッド先端ねじメネジ
マグネット式ロッドシリンダRMSシリーズ用取付金具 AirTACマグネット式ロッドシリンダRMSシリーズ用取付金具AirTAC
249税込274
1個
4日以内出荷
内径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ペンシリンダ PBシリーズ 単動押出形 AirTACペンシリンダ PBシリーズ 単動押出形AirTAC
649税込714
1個
4日以内出荷
JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
作動方式単動押出形使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
薄型シリンダ ACQシリーズ ガイド付 AirTAC薄型シリンダ ACQシリーズ ガイド付AirTAC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から17日以内出荷
JSI基準に準拠し、ダブルガイドロッド形の構造である。 シリンダ本体と前後カバーはC形バックルで固定され、ピストンとピストンロッドはリベット構造で、コンパクトで信頼性がある。 シリンダの会計は研削処理を受けたので、耐摩耗で耐久性を持つ フロントカバーのガイド距離が長くなり、ガイド性能がよい。 コンパクトな構造で設置スペースを効果的に節約できる。 シリンダの周りには磁気センサースイッチスロットがあるので、センサースイッチを簡単に設置できる。 デュアルガイドロッド回転防止構造は、曲げ及びねじりに耐える性能が良く、より大きな運動荷重と横荷重に耐えられる。
シリンダ内径(Φmm)32使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ミニマルチマウントシリンダ AirTACミニマルチマウントシリンダAirTAC
1,188税込1,307
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
JIS標準に準拠する 四方向から本体を固定できるので、取付と使用は簡単で便利である。 複数のシリンダを並列に固定することができるので、設置スペースを節約できる。 シリンダの先端にガイドボスがあるので、正確に取付・定位できる 内径の精密加工後に硬質酸化処理をするので、耐摩損、耐久性が優れている。 位置検知機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダー上にセンサースイッチの取付溝があるので、センサースイッチを取り付ける時に便利である。 ピストンは異形双方向密封方式を採用しているので、コンパクトな構造でオイルを保存する機能がある。
使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
パネル形シリンダ(標準パネル形シリンダ) MPGシリーズ AirTACパネル形シリンダ(標準パネル形シリンダ) MPGシリーズAirTAC
999税込1,099
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。 ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。 ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。 取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。 位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。 シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。 多くのシリンダ内径から選択できる。
作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスミニシリンダ MGシリーズ AirTACステンレスミニシリンダ MGシリーズAirTAC
1,398税込1,538
1個
16日以内出荷
JIS標準 ピストンは双方向の密封構造を採用して、コンパクトサイズながら、油の保存が可能 前後のカバーには固定式のラバークッションがあり、方向変換時のシリンダに対する衝撃を軽減 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 シリンダは高精度のステンレス鋼管を使っているので、高強度で、耐腐食性があります シリンダ取付時使う付属品が複数種類あるので、選択可能です。
使用ピストン速度(mm/s)30~800使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
スライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ AirTACスライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズAirTAC
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷
作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 対称型) HLQLシリーズ AirTACスライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 対称型) HLQLシリーズAirTAC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動式クッション引き側にアジャストボルト付き使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ AirTACスライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズAirTAC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
薄型シリンダ ACQシリーズ 大口径タイプ AirTAC薄型シリンダ ACQシリーズ 大口径タイプAirTAC
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
種類一般シリンダクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ロッド先端ねじオネジ
薄型シリンダ ACQシリーズ ロングストローク形 AirTAC薄型シリンダ ACQシリーズ ロングストローク形AirTAC
3,798税込4,178
1個
16日以内出荷
JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
種類一般シリンダクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ