エアシリンダ :「支持金具」の検索結果
関連キーワード
JIS標準
硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上
双方向シール結構、貯由機能搭載
薄型で省スペース
便利なセンサースイッチの取付が可能
多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用流体空気
JIS標準
双方向シール構造、貯油機能搭載
アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上
同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い
クッション能力向上
豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。
耐高温仕様、使用温度MAX150℃
種類一般シリンダ
クッション調整可能
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状標準
保証圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS標準
小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。
一般的な腐食環境での使用に最適
多様な取付支持金具
豊富なシリーズ
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS標準
小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。
一般的な腐食環境での使用に最適
多様な取付支持金具
豊富なシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS標準
硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上
双方向シール結構、貯由機能搭載
薄型で省スペース
便利なセンサースイッチの取付が可能
多様な取付支持金具あり
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS標準
硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上
双方向シール結構、貯由機能搭載
薄型で省スペース
便利なセンサースイッチの取付が可能
多様な取付支持金具あり
種類一般シリンダ
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
ロッド先端ねじオネジ
JIS標準
小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。
一般的な腐食環境での使用に最適
多様な取付支持金具
豊富なシリーズ
作動方式単動押出形
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無無
JIS標準
硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上
双方向シール結構、貯由機能搭載
薄型で省スペース
便利なセンサースイッチの取付が可能
多様な取付支持金具あり
種類一般シリンダ
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~500
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状ブロック形
保証圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS標準
双方向シール構造、貯油機能搭載
カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少
多様な取付支持金具
前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証
コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上
同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い
豊富なシリーズ
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS標準
双方向シール構造、貯油機能搭載
カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少
多様な取付支持金具
前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証
コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上
同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い
豊富なシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。