エアシリンダ :「エア」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
DSNUシリーズラウンドラインシリンダ - 調整可能空圧式クッション
Festo DSNUシリーズの円形エアシリンダは、アクチュエータバレルの両端に調整式エアクッションが付いています。3つのコンポーネントシステム内にステンレススチール製ピストンロッドを採用し、優れた運転性能と長寿命を実現しています。これらの複動式エアアクチュエータには、圧縮空気用の2つの接続ポートがあり、直線的にピストンロッドを押し出したり引き込んだりするために使用されます。広範囲のアクセサリーを使用すると、実質的にどんな場所でもDSNUシリンダを取り付けられます。
調整可能空圧式クッション
DSNU PPVタイプの調整可能クッションエアシリンダは、メインピストンの拡張として特殊なクッションピストンを装備しています。このエアクッションは、最終位置でエネルギーを吸収するエアクッションを形成し、ねらいどおりに空気の圧縮と排気を行います。このエネルギー吸収方法を採用したシリンダは中~高荷重の高速用途に適しています。
特長と利点:メートル系取り付け寸法規格を規定しているISO6432に適合 ねじ込み式コネクタ付きステンレススチール製ピストンロッド さまざまなストローク長と内径の製品を取り揃えているため、幅広い用途に合わせて構成可能 長寿命 複動動作
エアシリンダの取り付け方法を教えてください。
DSNUシリーズ円形エアアクチュエータは、ISO6432規格に準拠しており、必要な用途に合わせて任意の位置に取り付けることができます。ISO6432規格では、一般的に使用される油圧シリンダとエアシリンダの互換性を確保するために、シリンダのメートル系取り付け寸法を規定しています。オプションのマウントアクセサリは、さらに柔軟性を拡大します。自由に動くようにシリンダをスイベルブランキングで取り付けたり、高負荷を支えるため脚に取り付けたり、他のアクチュエータと組み合わせて、さらに幅広い動きを実現したりすることができます。
仕様●メーカーシリーズ:DSNU●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:25mm●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エア●ポートの接続:G 1/8●寸法:27×157mm●重さ:204.8g●動作温度mAx:+80℃●長さ:157mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:121-4634
アズワン品番68-4149-60
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
。Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM12x1.25で、ストロークサイズはM12です周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:25mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1761
アズワン品番65-8028-50
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 32-80- D3-PPVA-N3 は調整式クッションを備えています。両端。ストローク 80 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付きです。PPV ( PPV )。ストロークは 80 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1114
アズワン品番65-8022-04
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-160-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストロークが 160 mm、ピストン径が 40 mm です。ストロークが 160 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1087
アズワン品番65-8025-40
1個
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
Festo標準ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM8及びストローク秒です周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:25mm●ボア:20mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1779
アズワン品番65-8023-61
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM16x1.5とストロークサイズiです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:50mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1774
アズワン品番65-8032-29
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは40mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:40mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1804
アズワン品番65-8029-01
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 32-30- D3-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストローク 30 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。ストロークは 30 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:30mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1150
アズワン品番65-8021-92
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 32-40 - D3 - PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストローク 40 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付きです。PPV ( PPV )。ストローク: 40 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:40mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1113
アズワン品番65-8022-02
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 63-250-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。この製品は、ストローク 250 mm、ピストン径 63 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。ストローク: 250 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:250mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1145
アズワン品番65-8027-86
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-320-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 320 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付き。ストローク: 320 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:320mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1157
アズワン品番65-8022-73
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-200 - D3 - PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストロークが 200 mm、ピストン径が 40 mm です。ストロークは 200 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:200mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1097
アズワン品番65-8020-72
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-70-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 70 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付きです。PPS 。ストロークは 70 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:70mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1141
アズワン品番65-8023-86
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは80mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:80mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1836
アズワン品番65-8033-23
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 100-200 - PPVA-N3 は、調整式クッション付きです。両端。この製品は、ストローク 200 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。ストロークは 200 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:200mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1165
アズワン品番65-8034-30
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSC-100-80-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 80 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークは 80 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:80mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1179
アズワン品番65-8027-85
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 100-40-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストローク: 40 mm、ピストン径: 100 mmストローク: 40 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:40mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1051
アズワン品番65-8032-14
1個
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 32-300-D3-PPVA-N3 は調整式クッションを備えています。両端。ストローク 300 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。ストローク: 300 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:300mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1184
アズワン品番65-8037-67
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 50-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 32 mm です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:50mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1099
アズワン品番65-8034-29
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 50-160-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 160 mm、ピストン径 50 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークが 160 mm です ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:160mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1151
アズワン品番65-8020-41
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSC-125-100-PPSA-N3 は、自動調整式空圧式エンドポジションクッション付きです。ストローク 100 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。PPS 。ストロークは 100 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS
仕様●ストローク:100mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1108
アズワン品番65-8025-63
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Festo ISO DSBC - 32-125-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。ストローク 125 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1.25 を備えています。ストロークが 125 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25
仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1013
アズワン品番65-8025-77
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 80-320-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストローク: 320 mm、ピストン径: 80 mmストローク: 320 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:320mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1101
アズワン品番65-7893-60
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 63-25-D3-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク: 25 mm、ピストン径: 63 mmストローク: 25 mm ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1047
アズワン品番65-8022-35
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1842
アズワン品番65-8033-68
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSC-32-80-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 80 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。pps :。ストロークは 80 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10
仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1186
アズワン品番65-8030-93
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Festo丸型シリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周
仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1776
アズワン品番65-8026-81
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 100-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストロークは 100 mm、ピストン径は 100 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 100 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロ
仕様●ストローク:100mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1029
アズワン品番65-8022-34
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 32-250-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク: 250 mm、ピストン径: 32 mmストローク: 250 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:250mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1095
アズワン品番65-8019-92
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 63-150-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 150 mm、ピストン径 63 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークは 150 mm です ピストン径: 6
仕様●ストローク:150mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1152
アズワン品番65-8023-56
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは15mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダ
仕様●ストローク:15mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1739
アズワン品番65-8020-32
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSC-125-320-PPVA-N3 は、自動調整式空圧式エンドポジションクッションを備えています。ストロークが 320 mm、ピストン径が 125 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストローク: 320 mm ピストン径: 125 mm ピスト
仕様●ストローク:320mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1031
アズワン品番65-8025-54
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
。Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは40mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:40mm●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1768
アズワン品番65-8023-26
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
。Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM16x1.5とストロークサイズiです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様●ストローク:200mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1728
アズワン品番65-8038-19
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
。Festo ISO シリンダ DSBC - 50-200 - D3 - PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 200 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 200 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:200mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1035
アズワン品番65-8031-44
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
。Festo ISO シリンダ DSBC - 125-50-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 125 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:50mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1032
アズワン品番65-8027-28
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
。Festo ISO シリンダ DSBC - 40-50-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 40 mm です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1034
アズワン品番65-8026-28
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
。Festo ISO シリンダ DSBC - 63-100-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。この製品は、ストローク 100 mm、ピストン径 63 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5 を備えています。ストロークは 100 mm です ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPS
仕様●ストローク:100mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1144
アズワン品番65-8025-91
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSC-32-160-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 160 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。pps :。ストロークが 160 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPS
仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1156
アズワン品番65-8022-66
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 50-150-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。この製品は、ストローク 150 mm、ピストン径 50 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。ストロークは 150 mm です ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:150mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1190
アズワン品番65-8021-37
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。