標準形エアシリンダ (57) コンパクトエアシリンダ (1) ISOシリンダ (1) カテゴリ: エアシリンダブランド: Festoすべて解除
空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:125mm オス G 1/8 Festo 7日以内出荷
Festo Pneumatic Roundline Cylinder, 32 mm Bore, 125 mm Stroke, Double-Acting - DSNU Series - DSNU-32-125-PPV-A To produce linear motion in tight spaces, choose this round cylinder from FestoIts designed with a high-alloy steel barrel to ensure long service life and reliable performanceThanks to the adjustable pneumatic cushioning, the cylinder can withstand high loads at high speedsThe barrel is magnetic, so you can use it for position-sensing applicationsUse this double-acting roundline cylinder for a variety of operations, including opening and closing valves and doors. G 1/8 pneumatic connection for ease of use in modular systems Powerful cushioning system reduces impact force when the cylinder rod reaches the end position Compact size makes this cylinder ideal for small-bore applications Application Information Manufacturing industry Materials processing Construction machineryFesto 丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 1 です What type of operating medium is suitable for this cylinder 周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料This cylinder is designed for compressed air and has been manufactured in accordance with the ISO (International Standards Organisation) standard 8573-1:2010 [7:4:4] for air qualityHow do you mount this cylinder This cylinder is suitable for foot, flange and swivel mounting, so you can install it virtually anywhere.
仕様 ●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:38 x 276.5mm●長さ:276.5mm●最高使用圧力:10バール●動作温度 Max:+80℃●コード番号:202-1794 アズワン品番 65-8031-68
エアシリンダ ESNU エストシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM6でストロークがストロークです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料空圧接続M5
仕様 ●ストローク:10mm●ボア:16mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1778 アズワン品番 65-8021-34
エアシリンダ DSNUシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは15mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様 ●ストローク:15mm●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1770 アズワン品番 65-8030-07
エアシリンダ ESNU エストシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 標準ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M10x1.25 で st です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料 空圧接続 M5
仕様 ●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1751 アズワン品番 65-8021-04
エアシリンダ ESNU エストシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo標準ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM8及びストローク秒です周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様 ●ストローク:25mm●ボア:20mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1779 アズワン品番 65-8023-61
エアシリンダ ESNU エストシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM4でストロークです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料空圧接続M5
仕様 ●ストローク:50mm●ボア:10mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1783 アズワン品番 65-8021-07
エアシリンダ DSNUシリーズ Festo 予約販売
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM16x1.5とストロークサイズiです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様 ●ストローク:40mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1795 アズワン品番 65-8020-53
エアシリンダ DSNUシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周囲温度:-20→80℃空圧接続G1/8
仕様 ●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1741 アズワン品番 65-8036-59
エアシリンダ DSNUシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M16x1.5 で、ストロークサイズは 10 です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様 ●ストローク:100mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1729 アズワン品番 65-8021-85
エアシリンダ DSNUシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM16x1.5とストロークサイズiです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様 ●ストローク:50mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1774 アズワン品番 65-8032-29
エアシリンダ DSNUシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは40mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様 ●ストローク:40mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1804 アズワン品番 65-8029-01
エアシリンダ DSNUシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは60mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様 ●ストローク:60mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1835 アズワン品番 65-8031-80
エアシリンダ DSNUシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M4 で、ストロークサイズは 20 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様 ●ストローク:20mm●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1757 アズワン品番 65-8024-08
エアシリンダ DSNUシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは30mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様 ●ストローク:30mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1796 アズワン品番 65-8020-77
エアシリンダ DSNUシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M12 x 1.25 で、ストロークサイズは 20 です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様 ●ストローク:200mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1921 アズワン品番 65-8027-45
エアシリンダ DSNUシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM12x1.25で、ストロークサイズはM12です周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様 ●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1744 ストローク(mm) 125 アズワン品番 65-8021-50
エアシリンダ DSNUシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M4 で、ストロークサイズは 25 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様 ●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1736 ストローク(mm) 25 アズワン品番 65-8037-58
ラウンドラインシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:25mm オス G 1/8 Festo 7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 2 です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様 ●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:38 (Dia.) x 150.5mm●長さ:150.5mm●最高使用圧力:10 バール●ISO規格:ISO 8573-1:2010●コード番号:202-1735 アズワン品番 65-8026-34
エアシリンダ DSNUシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは50mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様 ●ストローク:50mm●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1771 アズワン品番 65-8022-25
エアシリンダ DSNUシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM16x1.5とストロークサイズiです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様 ●ストローク:100mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1756 アズワン品番 65-8032-28
エアシリンダ DSNUシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは80mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様 ●ストローク:80mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1836 アズワン品番 65-8033-23
エアシリンダ DSNUシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M16x1.5 で、ストロークサイズは 25 です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様 ●ストローク:250mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1845 アズワン品番 65-8023-80
エアシリンダ DSNUシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM12x1.25で、ストロークサイズはM12です周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様 ●ストローク:320mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1788 アズワン品番 65-8021-49
エアシリンダ DSNUシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM16x1.5とストロークサイズiです周囲温度:-
仕様 ●ストローク:250mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1923 アズワン品番 65-8023-90
エアシリンダ DSNUシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M4 で、ストロークサイズは 100 mm です周囲温度: -20 → 80 ℃
仕様 ●ストローク:100mm●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1730 アズワン品番 65-8030-85
エアシリンダ DSNUシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周
仕様 ●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1842 アズワン品番 65-8033-68
エアシリンダ ESNU エストシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo丸型シリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM16x1.5でストロークサイズが必要です周囲温
仕様 ●ストローク:50mm●ボア:50mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1786 アズワン品番 65-8029-42
エアシリンダ ESNU エストシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo丸型シリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周
仕様 ●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1776 アズワン品番 65-8026-81
エアシリンダ ESNU エストシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo標準ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM4でストロークsです周囲温度:-20→80℃シリンダバ
仕様 ●ストローク:10mm●ボア:8mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1814 アズワン品番 65-8026-20
エアシリンダ DSNUシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周
仕様 ●ストローク:40mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1837 アズワン品番 65-8036-62
エアシリンダ DSNUシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、両側で調整可能な自動調整式空追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズはです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金
仕様 ●ストローク:400mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1917 アズワン品番 65-8026-83
エアシリンダ DSNUシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出と追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズは10です周囲温度:-20→80℃クッション長:14mm
仕様 ●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1759 アズワン品番 65-8035-17
エアシリンダ DSNUシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは15mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダ
仕様 ●ストローク:15mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1739 アズワン品番 65-8020-32
空圧ピストンロッドシリンダ DSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:100mm G 1/8 Festo 7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様 ●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:G1/8●クッションタイプ:エラスティック●寸法:42x38x229.5mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO6432●コード番号:202-1840 アズワン品番 65-8037-17
空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:25mm ストローク:400mm オス Festo 7日以内出荷
Festo エアラウンドラインシリンダ、複動式 - DSNU シリーズ - DSNU - 25-400-PPV- この Festo 空圧ラウンドラインシリンダは、近接の感知に使用します。クランプや位置決めなど、産業プロセスや製造プロセスでの用途に適しています。これは複動式シリンダです。 2 つの独立したポートに空気を差し込み、外に排出してピストンを動かすことで直線的な動作を生成します。このエアクッションは、両端で調整できます。コンパクトなサイズのため、狭い場所での使用に最適です。Durable 高合金スチール製で耐摩耗性のあるニトリルゴムシールを備えたバレルを備えているこの製品は、さまざまな環境ストレスに耐えることができます。ストロークサイズ: 400 mm 25 mm のダブルボア オスピストンロッド G 1/8 空圧接続 247.4 N の 6 バール ( リターンストローク ) での理論力 294.5 N の 6 バール ( 前進ストローク ) での理論力 ストローク 0 mm で 71 g の移動質量 最大動作圧力は 10 バールです 最低動作温度 -20 C 最大動作温度は +80 C です テスト重量は 238 g 範囲情報 DSNU シリーズは、さまざまな円形シリンダを装備しています シリンダには Durable ステンレススチール製ピストンロッドが含まれています キャップはすべて、高品質の表面仕上げを実現するために、バレルに向かって研磨されたローラーですFesto 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、エアクッション付きで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 400 です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様 ●ストローク:400mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エア●最高使用圧力:10バール●動作温度 Max:+80℃●コード番号:202-1745 アズワン品番 65-8021-87
エアシリンダ ESNU エストシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 標準ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじは M4 でストローク s です周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料 空圧接続 M5
仕様 ●ストローク:10mm●ボア:10mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1924 アズワン品番 65-8020-20
エアシリンダ ESNU エストシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM4でストロークです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料空圧接続M5
仕様 ●ストローク:25mm●ボア:8mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1856 アズワン品番 65-8031-01
エアシリンダ ESNU エストシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo標準ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端の位置で調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM4でストロークsです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様 ●ストローク:50mm●ボア:8mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:ESNU●コード番号:202-1822 アズワン品番 65-8021-62
エアシリンダ DSNUシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは40mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様 ●ストローク:40mm●ボア:8mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1768 アズワン品番 65-8023-26
エアシリンダ DSNUシリーズ Festo 6日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM12x1.25で、ストロークサイズはM12です周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様 ●ストローク:80mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1789 アズワン品番 65-8038-40
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります