Festo セミロータリドライブ DRRD-12-180-FH-PA アクセサリは、サクショングリッパ用で、サクションカップホルダと接続アタッチメント付きのサクションカップの間に取り付けられています。サイズは 12 で、クッション角は 32 度です。両側の旋回角度の設定範囲は、+10/-100 度です 旋回角: 180 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています
仕様●メーカーシリーズ:DRRD●動作:ダブル●ボア:12mm●回転角度:ISO8573-1:2010°●最高流入圧力:8バール●最高使用圧力:8バール●絶対最大定格圧力:ISO8573-1:2010●気圧7barでの力:ISO8573-1:2010N●クッションタイプ:エラスティック●ポートの接続:M5●重さ:380g●シリーズ:DRRD●コード番号:202-2693
アズワン品番65-8028-30
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。