58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo ロッドクレビス - SGA - M10X Festo の信頼性の高いロッドクレビスの 1 つであるこの SGA - M10X1、25 クレビスは、この製品がモーションシリーズの簡素化に関与するさまざまなアクセサリの 1 つです。主に、取り付けブラケットを固定又はフックするために使用されます。 M10x1,25 サイズ ねじ接続はオス M10x1,25 ねじです 耐腐食性等級は 1 - 低 周囲温度は -40 ~ 150 ℃ です RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 取り付けポン、クレビス、ナットは亜鉛めっきスチールで構成されています 単純化されたモーションシリーズの一部を構成します 半径方向の偏差が 5 mm で 角度補正 120 度 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:SGA●併用可能製品:スイベルシリンダ取り付け●内径サイズに合わせる:10mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2593 アズワン品番65-8027-36
1個
22,980 税込25,278
欠品中

Festo オン / オフバルブには、サイレンサの方向(右から左へ)に沿って流れる電動アクチュエータがあります。ピストン構造スライドを備え、24 V dc 電圧です。使用圧力は最大 4 -10 bar で、標準公称流量は 2、600 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラスは IP65
仕様●メーカーシリーズ:SGS●内径サイズに合わせる:10mm●製品タイプ:ロッドアイ●コード番号:202-2640 アズワン品番65-8038-28
1個
6,998 税込7,698
欠品中

。Festo ロッドクレビス - SGA-M12X1, Festo の信頼性の高いロッドクレビスの 1 つです。この SGA - M12 x 1、25 クレビスは、この製品がモーションシリーズの簡素化に関与するさまざまなアクセサリの 1 つです。主に、取り付けブラケットを固定又はフックするために使用されます。 M12 x 1,25 サイズ ねじ接続は、オスの M12 x 1、25 ねじです 耐腐食性等級は 1 - 低 周囲温度は -40 ~ 150 ℃ です RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 取り付けピン、クレビス、ナットは亜鉛めっきスチールで構成されている 単純化されたモーションシリーズの一部を構成します 半径方向の偏差が 5 mm で 角度補正 120 度 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:SGA●併用可能製品:スイベルシリンダ取り付け●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2607 アズワン品番65-8031-16
1個
27,980 税込30,778
欠品中

Festo ロッドクレビスには、スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付属しており、サイズは M10 でメスねじ接続が使用されています。この製品は、腐食応力が 1 小さく、使用済みのスチールナットを備えています。周囲温度: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:SGS●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドアイ●コード番号:202-2544 アズワン品番65-8024-11
1個
8,798 税込9,678
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 80 mm、M10 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8851 ストローク(mm)80 アズワン品番65-8018-59
1個
51,980 税込57,178
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 60 mm で、M10x1.25 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:60mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8799 アズワン品番65-8005-57
1個
27,980 税込30,778
欠品中

。ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 50 mm で、M10 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:50mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8835 アズワン品番65-8019-06
1個
47,980 税込52,778
欠品中

。Festo ISO シリンダは、ストロークが 80 mm、ピストン径が 32 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 80 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-80-PPVA-N3●コード番号:203-6654 アズワン品番65-7990-21
1個
44,980 税込49,478
欠品中

Festo ISO シリンダは、ストロークが 100 mm でピストン径が 32 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 100 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-100-PPSA-N3●コード番号:203-6451 アズワン品番65-8014-84
1個
44,980 税込49,478
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 25 mm、M10 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8867 アズワン品番65-7992-02
1個
43,980 税込48,378
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 20 mm で、M10 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:20mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8899 アズワン品番65-8003-37
1個
42,980 税込47,278
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 20 mm で、M10x1.25 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:20mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8776 アズワン品番65-8005-26
1個
23,980 税込26,378
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 15 mm で、M10 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:15mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8805 アズワン品番65-8018-87
1個
41,980 税込46,178
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 10 mm で、M10x1.25 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:10mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8841 アズワン品番65-7997-15
1個
22,980 税込25,278
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 30 mm で、M10x1.25 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:30mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:80.6 x 47 x 47mm●長さ:80.6mm●幅:47mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO 21287●コード番号:202-8833 アズワン品番65-7993-26
1個
24,980 税込27,478
欠品中

。ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 10 mm で、M10 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:10mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8955 アズワン品番65-8003-05
1個
40,980 税込45,078
欠品中

Festo ISO シリンダは、ストロークが 100 mm でピストン径が 32 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 100 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-100-PPVA-N3●コード番号:203-6472 アズワン品番65-7984-86
1個
45,980 税込50,578
欠品中

Festo ISO シリンダは、25 mm のストロークと 32 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 25 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-25-PPVA-N3●コード番号:203-6460 アズワン品番65-8010-96
1個
43,980 税込48,378
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 60 mm で、M10 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:60mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8847 アズワン品番65-7991-99
1個
48,980 税込53,878
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 40 mm で、M10 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:40mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8900 アズワン品番65-7981-48
1個
45,980 税込50,578
欠品中

Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークと 32 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-125-PPVA-N3●コード番号:203-6617 ストローク(mm)125 アズワン品番65-7980-32
1個
46,980 税込51,678
欠品中

Festo ISO シリンダは、25 mm のストロークと 32 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 25 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-25-PSA-N3●コード番号:203-6618 アズワン品番65-7997-22
1個
42,980 税込47,278
欠品中

Festo 丸型シリンダ DSNU-32-320-PPV-A は、調整式エンドポジションクッションによる位置検出用です。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:320 mm ピストン径 =32 mm ピストンロッドねじ:M10x1 25 クッション:PPV
仕様●ストローク:320mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7848 アズワン品番65-8011-58
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは 160 mm のストロークと 32 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 160 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-160-PVA-N3●コード番号:203-6453 アズワン品番65-7952-50
1個
47,980 税込52,778
欠品中

Festo ISO シリンダは、50 mm のストロークと 32 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 50 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-50-PSA-N3●コード番号:203-6454 アズワン品番65-8006-93
1個
43,980 税込48,378
欠品中

。ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 30 mm で、M10x1.25 はピストンロッドのねじ山で、最大動作圧力は 1 → 10 bar です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:30mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8857 アズワン品番65-8011-77
1個
31,980 税込35,178
欠品中

Festo ISO シリンダは 125 mm のストロークと 32 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション アセンブリ位置任意
仕様●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-125-PSA-N3●コード番号:203-6494 ストローク(mm)125 作動方式複動式 アズワン品番65-7984-88
1個
45,980 税込50,578
欠品中

Festo ISO シリンダは 400 mm のストロークと 32 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 400 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:400mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-400-PPVA-N3●コード番号:203-6488 アズワン品番65-7979-29
1個
53,980 税込59,378
欠品中

。Festo ISO シリンダは、250 mm のストロークと 32 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 250 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:250mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-250-PPVA-N3●コード番号:203-6653 アズワン品番65-7989-08
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Festo ISO シリンダは 500 mm のストロークと 32 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 500 mm ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:500mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-32-500-PPVA-N3●コード番号:203-6619 アズワン品番65-7980-36
1個
55,980 税込61,578
欠品中

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは80mmで、M10x1.25はピストンロッドのねじ山で、最大動作圧力は1→10barです。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様●ストローク:10mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8800 アズワン品番65-7992-29
1個
28,980 税込31,878
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 40 mm で、M10x1.25 はピストンロッドのねじ山で、最大動作圧力は 1 → 10 bar です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:40mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8938 アズワン品番65-8012-58
1個
32,980 税込36,278
欠品中

。Festo 丸型シリンダ DSNU-32-80PPS - A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:80 mm ピストン径 =32 mm ピストンロッドねじ:M10x1 25 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7838 アズワン品番65-8010-30
1個
23,980 税込26,378
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 50 mm で、M10x1.25 はピストンロッドのねじ山で、最大動作圧力は 1 → 10 bar です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8869 アズワン品番65-8018-68
1個
33,980 税込37,378
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 60 mm で、M10x1.25 はピストンロッドのねじ山で、最大動作圧力は 1 → 10 bar です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:60mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8896 アズワン品番65-8012-73
1個
34,980 税込38,478
欠品中

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 15 mm で、M10x1.25 はピストンロッドのねじ山で、最大動作圧力は 1 → 10 bar です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様●ストローク:15mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8865 アズワン品番65-7982-93
1個
29,980 税込32,978
欠品中

Festo 丸型シリンダ DSNU-32-320-P-A は、位置検出用で、エンドポジションに伸縮性のあるクッションリングが付いています。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:320 mm ピストン径 =32 mm ピストンロッドねじ:M10x1 25 ク
仕様●ストローク:320mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7875 アズワン品番65-7989-65
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

。Festo 丸型シリンダ DSNU-32-40 PPV-A は、位置検出用で、調整式エンドポジションクッションが付いています。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:40 mm ピストン径 =32 mm ピストンロッドねじ:M10x1 25 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:40mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7837 アズワン品番65-7979-46
1個
23,980 税込26,378
欠品中

Festo 丸型シリンダ DSNU-32-80-P-A は、位置検出用で、エンドポジションに伸縮性クッションリングが付いています。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:80 mm ピストン径 =32 mm ピストンロッドねじ:M10x1 25 クッション:P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレート 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7853 アズワン品番65-8006-76
1個
21,980 税込24,178
欠品中

。Festo エアラウンドラインシリンダ、32 mm ボア、50 mm ストローク - DSNU シリーズ - DSNU-32-50 Festo のこの空圧式ピストンロッドシリンダは、空圧システムでの位置検知用途に適しています。最適な性能を発揮し、機械のダウンタイムを最小限に抑える長いサービス寿命と高い負荷 Ability を備えています。この複動ユニットは、両端に調整式のクッションが付いており、騒音と振動を抑えます。バレルは高品質のステンレススチール製で、優れた強度と耐腐食性を備えています。このように調整可能なクッション性のあるシリンダは、高速及び衝撃エネルギーのある中 高の負荷に適しています。内径 32 mm ストローク 50 mm ピストンロッドねじ M5 x 1.25 クッション長 14 mm ポリフェニレンビニレン( PPV )のクッション材 166 g の移動質量 動作圧力: 1 ~ 10 bar 周囲温度範囲: -20 → +80 ℃ 範囲情報 Festo DSNU シリーズの丸形シリンダは、32 63 mm このシリーズのユニットは、シリンダバレルの滑らかで堅牢な内面により、優れた走行性能と長い耐用年数を実現していますFesto 丸型シリンダ DSNU-32-50 PPV-A は、調整可能なエンドポジションクッション付きの位置検出追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:50 mm ピストン径 =32 mm ピストンロッドねじ:M10x1 25 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7892 アズワン品番65-7983-11
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷