クレビスFesto7日以内出荷
Festo プッシュインコネクタはチューブサイズが 6 mm で、チューブの挿入深さが 12 mm の構造でプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 3 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用
仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:42mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2674アズワン品番65-8037-44
ロッドナットFesto7日以内出荷
Festo プッシュイン式継手は、高流量で使用されるプッシュ / プル方式の構造になっており、公称サイズは 12.7 mm です。動作圧力は、0.95 → 7 バールまでの使用温度範囲で維持されます。周囲温度: -25 → 70 ℃ ハウジング材質に POM を使用
仕様●メーカーシリーズ:SGS●内径サイズに合わせる:42mm●製品タイプ:ロッドアイ●コード番号:202-2654アズワン品番65-8028-85
ロッドナットFesto7日以内出荷
Festo ロッドアイには、球面スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いています。サイズ M42x2 は、ハウジング材質にスチールを使用し、1 - 低い腐食応力を実現しています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 3149 g
仕様●メーカーシリーズ:SGS●内径サイズに合わせる:27mm●製品タイプ:ロッドアイ●コード番号:202-2589アズワン品番65-8036-85
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります