33,834件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2L-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

SMCCK1-Z/CKG1-Z Series
エコ商品
ねじ調整構造により速度調整が容易 スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません 3方向から耐強磁界オートスイッチの取付可能
幅(mm)クレビス:16.5 ねじの種類Rc1/4 使用チューブ内径(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダストローク(mm)150 オートスイッチ種類有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線5m 先端金具金具なし
1個
25,980 税込28,578
21日以内出荷

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2E-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/クレビス一体形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2D-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2U-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/ロッド側トラニオン形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

SMCCM2-Z Series
エコ商品
ロッド先端形状めねじを標準化 オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易 1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定 ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
取付支持形式基本形(両側ボス付) 形式空気圧タイプ 最高使用圧力(MPa)1 使用チューブ内径(mm)20 使用流体空気 最低使用圧力(MPa)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)650 オートスイッチ種類2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2G-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2C-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMC CADデータあり
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2F-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/ロッド側フランジ形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2UZ-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/ボスカットロッド側トラニオン形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2BZ-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ボスカット基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2FZ-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/ボスカットロッド側フランジ形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
6,298 税込6,928
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~) SMC CADデータあり
小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-2) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (398種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-1~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC CADデータあり
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~) SMC CADデータあり
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
1個
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2721種類の商品があります)

ロータリクランプシリンダ(MKB16-10~Z-~) SMC CADデータあり
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 クランプストローク(mm)10
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-100 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB20-~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

CD Series(CDG1ZN32) SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10D~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)