エアシリンダ :「フレキシブル」の検索結果

関連キーワード
16,218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

CM Series(CM2D32) SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-2) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (398種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
形式空気圧タイプ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差+1.40 mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

CM Series(CM2L32) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (493種類の商品があります)

ISO規格準拠/エアシリンダ:標準形/ロッド回り止め形 C85シリーズ SMC CADデータあり
1個
319 税込351
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

CM Series(CM2KL20) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

CM Series(CM2D25) SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

CM Series(CM2L20) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

CD Series(CDG1ZN40) SMC CADデータあり
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易
取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7098種類の商品があります)

リード線(m)- オートスイッチ追記号- 作動方式複動・片ロッド
1個
4,298 税込4,728
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (1814種類の商品があります)

CM Series(CM2C20) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

CM Series(CM2B25) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

CD Series(CDG1BA32-7) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5339種類の商品があります)

CG Series(CG1BA32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

CG Series(CG1BN32) SMC CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA32) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

CM Series(CM2BZ20) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

CD Series(CDG1ZN32) SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

CD Series(CDG1BA25-1) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

CD Series(CDG1DA32) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (381種類の商品があります)

CD Series(CDG1ZN20) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KB2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-7~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

MB Series(MBB50) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (334種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7880種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBB5 SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (478種類の商品があります)

CM Series(CM2KBZ20) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2B32-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32
1個
9,198 税込10,118
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

CG Series(CG1DN32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-150Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)