121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~) SMC CADデータあり
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動式 クッション両側ラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.12 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.5 軸受種類ボールブッシュ形 ポートねじの種類Rc
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSL15-2~) SMC CADデータあり
薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 推力2倍 不回転精度±0.1° ストロークアジャスト 0~-5mm。 ワーク取付は3面から可能。
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) 許容運動エネルギー(J)0.095 チューブ内径(Φmm)15 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし、凍結なきこと) 配管接続口径M5×0.8 軸受種類ボールプッシュ形 ストローク調整範囲(mm)標準ストロークに対し0~-5
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5722種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-30~) SMC CADデータあり
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易
ストローク(mm)350 取付支持形式ロッド側フランジ形 形式空気圧タイプ クッションラバークッション チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数1ヶ ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ種類耐水性2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (771種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-24D~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)24 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
9,698 税込10,668
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CDV3FN40-1~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1059種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CDV3TN40-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
27,980 税込30,778
13日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

CDQ2B63-24DZ-A93V 薄形シリンダ CDQ2B63-24 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)24 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷

バルブ付エアシリンダ CDV3TN40 SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
34,980 税込38,478
14日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

仕様許容運動エネルギー:0.18 付属品通し穴用取付ボルト同梱:取付ボルトなし ストローク(mm)20 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 ボディオプションラバークッション付 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.0mm RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ 取付支持金具通し穴(標準) オートスイッチ種類2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ追記号2ヶ付 ロッド先端金具金具なし オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷

仕様●オートスイッチ:2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)●使用ピストン速度:50~500mm/s●周囲温度および使用流体温度:‐10~60℃(ただし、凍結なきこと) ストローク(mm)30 クッション両側ラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)12 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.12 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8 オートスイッチ追記号2ヶ付 オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
25,980 税込28,578
17日以内出荷

ストローク(mm)100 クッション両側ラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)12 保証耐圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.12 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと) 給油(無給油(不 ストローク長さの許容差0~1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8 オートスイッチ種類耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ追記号2ヶ付 オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
28,980 税込31,878
17日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


仕様【オートスイッチ】オートスイッチ付, 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)、【 振動受け金具】なし ストローク(mm)700 接続口径(Rc, NPT, G)3/8 取付支持形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 作動方式複動片ロッド 最高使用圧力1.0MPa 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.08 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60 (ただし凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc オートスイッチ追記号2ヶ付 ロッド先端金具なし 追記号ジャバラなし、エアクッション オーダーメイド仕様標準
1個
79,980 税込87,978
23日以内出荷

ストローク(mm)660 取付支持形式軸方向フート形 形式空気圧タイプ クッションエアクッション ジャバラなし 使用ピストン速度(mm/s)エアクッション:50~1000 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)おねじ:0.54(有効クッション長さ11.0)、めねじ:0.11 チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)オートスイッチなし:‐10℃~70℃(凍結なきこと)、オートスイッチ付 :‐10℃~60℃ 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差+1.4~0mm RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類RC ロッド先端ねじおねじ オートスイッチ種類耐水性2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ追記号1ヶ付 ロッド先端金具なし 揺動受け金具なし オーダーメイド仕様標準
1個
18,980 税込20,878
23日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CDV3BN50 SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
32,980 税込36,278
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3FN100 SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CDV3FN40-5~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
26,980 税込29,678
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CDV3FN40-3~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
39,980 税込43,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CDV3K~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
33,980 税込37,378
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CDV3FN63-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
32,980 税込36,278
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CDV3FN50 SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
29,980 税込32,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

CD Series(CDV3FN63) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動
1個
32,980 税込36,278
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CDV3LN80-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動
1個
47,980 税込52,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3FN80 SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CDV3LN100-~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
1個
48,980 税込53,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3FN40 SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3CN50 SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3BN40 SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

CD Series(CDV3LN80) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動
1個
49,980 税込54,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CD Series(CDV3LN63) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動
1個
42,980 税込47,278
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CD Series(CDV3LN50) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)50 作動方式複動
1個
55,980 税込61,578
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)