5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMC CADデータあり
全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

ミニガイドロッドシリンダ MGJ10 SMC CADデータあり
・全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) ・5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 ・配線・配管を1方向に集約。 ・不回転精度:±0.1°
シリンダ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5742種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSL15-2~) SMC CADデータあり
薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 推力2倍 不回転精度±0.1° ストロークアジャスト 0~-5mm。 ワーク取付は3面から可能。
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) 許容運動エネルギー(J)0.095 チューブ内径(Φmm)15 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし、凍結なきこと) 配管接続口径M5×0.8 軸受種類ボールプッシュ形 ストローク調整範囲(mm)標準ストロークに対し0~-5
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

ミニガイドロッドシリンダ MGJ6 SMC CADデータあり
・全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) ・5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 ・配線・配管を1方向に集約。 ・不回転精度:±0.1°
シリンダ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング