256件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDM2T20) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

CM Series(CM2T20) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

CM2T20R-30Z CM Series(CM2T20R) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
7,798 税込8,578
18日以内出荷

CD Series(CDM2T20R) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,698 税込8,468
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDLM2T20-300-E-B59WL ファインロック シリンダ CDLM2T20 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)300 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) タイプ(-) 空気圧タイプ リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類B59W オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
41,980 税込46,178
21日以内出荷

バルブ付エアシリンダ CDVM5T20 SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3T20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2T20~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 使用流体空気 取付金具ヘッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3T20) SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2T20 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5T20) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具ヘッド側トラニオン形 揺動受け金具揺動受金具同梱 オートスイッチ有無なし
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

CDLM2T20-400-D CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2T20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)400 作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック タイプ(-) 空気圧タイプ ジャバラ(-) ジャバラなし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5T20) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動 配管方法(-) ねじ込み配管形 ポートねじの種類(-) Rc
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CLM2T20-250-E ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CLM2T20 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)250 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) タイプ(-) 空気圧タイプ ポートねじの種類(-) Rc
1個
33,980 税込37,378
21日以内出荷

CDLM2T20-150-E-M9BW ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CDLM2T20 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)150 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) タイプ(-) 空気圧タイプ リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
38,980 税込42,878
21日以内出荷

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5T20 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具ヘッド側トラニオン形
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4102種類の商品があります)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5T20F) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類NPT 取付支持金具ヘッド側トラニオン形
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4215種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
1個
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4143種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5T20 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具ヘッド側トラニオン形 取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
1個
6,462 税込7,108
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4102種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類G 取付支持金具ヘッド側トラニオン形 揺動受け金具揺動受金具同梱 オートスイッチ有無なし
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類NPT 取付支持金具ヘッド側トラニオン形 揺動受け金具揺動受金具同梱 オートスイッチ有無なし
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3T20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)50 リード線取出方法(G) グロメット 配管方法(-) ねじ込み配管形 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 電磁弁電圧(V)(5) DC24
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5T20F SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類G 取付支持金具ヘッド側トラニオン形 取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
1個
6,462 税込7,108
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4142種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CVM3T20 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)10 作動方式(S) 単動・押出し リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 配管方法(-) ねじ込み配管形 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く) ポートねじの種類(-) Rc
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類NPT 取付支持金具ヘッド側トラニオン形 取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
1個
6,462 税込7,108
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4215種類の商品があります)

CDVM3T20-50T-1GS-B54 バルブ付エアシリンダ/単動:押出し、引込み CVM3シリーズ CDVM3T20 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)50 作動方式(T) 単動・引込み形 リード線取出方法(G) グロメット 配管方法(-) ねじ込み配管形 リード線(m)(-) 0.5 ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類B54 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
1個
21,980 税込24,178
21日以内出荷

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具ヘッド側トラニオン形 取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
1個
7,987 税込8,786
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4102種類の商品があります)

CM2T20TF-25Z-V CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2T20TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(TF) G 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント
1個
6,598 税込7,258
18日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T20 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
5,998 税込6,598
18日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2T20 SMC CADデータあり
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2T20TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ ねじの種類(TF) G 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
6,598 税込7,258
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDM2T20TN-125Z-NV CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2T20TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(TN) NPT 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント 揺動受け金具(N) 取付支持金具同梱
1個
8,498 税込9,348
18日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3T20 SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CM2T20TN-50AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2T20TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(TN) NPT 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
7,698 税込8,468
18日以内出荷

CDM2T20TF-125AZ-NW-A93V 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2T20TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(TF) G リード線長さ(mm)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント 揺動受け金具(N) 取付支持金具同梱
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷