エアシリンダ :「ckd エアシリンダ」の検索結果
関連キーワード
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
形式空気圧タイプ
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差+1.40 mm
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
マグネット(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類(-) Rc
取付面位置(D) ポート面と垂直する側(上部から見て)
ガイドピン形状(D) ダイヤ型
クランプアーム(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ロック(-) クランプ側ロックなし
磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類(TF) G
取付面位置(D) ポートと垂直する側(上部から見て)
ガイドピン形状(R) 丸型
クランプアーム(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動式
マグネット(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類(-) Rc
取付面位置(D) ポート面と垂直する側(上部から見て)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ロック(-) クランプ側ロックなし
磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類(-) Rc
取付面位置(D) ポートと垂直する側(上部から見て)
ガイドピン形状(R) 丸型
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。