エアシリンダ :「d2c」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2,759件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)80 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番C80
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷

ファインロックシリンダ (CDLM2L32-80-D-C73~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)80
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)70 作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
28日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC CADデータあり
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)135 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)3 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数1 オートスイッチ品番C80
1個
9,898 税込10,888
18日以内出荷

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド
1個
41,980 税込46,178
21日以内出荷

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番C73
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)80 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番C73
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷

CDM2D40F-270A-C73CZ エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D40F-270A-C73CZ~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)270 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)5 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番C73C
1個
21,980 税込24,178
18日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1 SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
取付支持形式二山クレビス形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2D100~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2D63~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2D40~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2D50~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

CJ Series(CJ2D16) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

CJ Series(CJ2D10) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

CA Series(CA2D80) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

CA Series(CA2D50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

CA Series(CA2D100) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

CA Series(CA2D63) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

CA Series(CA2D40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2D10 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2D16 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

CA2D100M-50Z CA Series(CA2D100M) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

CA Series(CA2D50M) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CA Series(CA2D40M) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D100-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2D80 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2D10 SMC CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング