682件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGQM32-155 ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM32-155 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)155 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rcmm オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷

MY1M32-150 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-150~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷

スライドユニット (CXWM~) SMC CADデータあり
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
1個
669 税込736
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

MY1M32-1535 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32-1535 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)1535 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc
1個
95,980 税込105,578
10日以内出荷

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMM32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(M) 両側おねじ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) M5
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

薄形シリンダ プレート形/複動・片ロッド CQUシリーズ CQUM32 SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

MGPM32-152Z ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-152Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)152 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷

MY1M32-1500 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-1500~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)1500 作動方式複動
1個
92,980 税込102,278
10日以内出荷

MY1M32-1555 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32-1555 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)1555 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc
1個
95,980 税込105,578
10日以内出荷

CQU - 薄形シリンダ プレート形/複動:片ロッド(CQUM32) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMM32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(M) 両側おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-159Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)159 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-157Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)157 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM3 SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQ2シリーズにガイドロッドとバルブを一体化。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍(※薄形シリンダCQシリーズとの比較。) ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQ2シリーズと互換あり。 ・省工数、省スペース、省エネルギー。
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
15,980 税込17,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

薄形シリンダ/プレート形 CQUM3 SMC CADデータあり
幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較)) 全長:最大15%短縮 容積:最大18%減少 質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較) 4方向からオートスイッチの取付可能。 スイッチのはみ出しがありません。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
7,798 税込8,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSM32-1~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CXWM32 SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

MGP_A - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(20-MGP) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ (MGQM32-1~) SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-150H~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MY1M32-150-Z73 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-150-Z73~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷

JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGPWM SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
作動方式複動両ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

MGPM32-15BZ-XC8 MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM32-15BZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 ストローク調整範囲(mm)(B)0~25 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
32,980 税込36,278
11日以内出荷

デュアルロッドシリンダ CXSM32 SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-155Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)155 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-150L~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動
1個
71,980 税込79,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM32-15 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

・バルブ、スピードコントローラとシリンダを一体化。
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-15 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGQM3 SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

CVQM - バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形(CVQM32) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB)
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

CXT - プラットホームシリンダ(CXTM32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
209 税込230
10日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMM32 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CXSM Series(CXSM32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)