エアシリンダ :「m3-0.5」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
ストローク調整範囲(mm)0~+1.5
作動方式複動片ロッド
仕様低速ガイド付ジグシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
使用流体空気
本体形状ガイド付
保証耐圧力(MPa)1.5
給油不可
配管接続口径M3×0.5
作動速度範囲(mm/s)5~100
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~10 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
ストローク調整範囲(mm)0~+1.5
作動方式複動片ロッド
仕様低速ガイド付ジグシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
使用流体空気
本体形状ガイド付
保証耐圧力(MPa)1.5
給油不可
配管接続口径M3×0.5
作動速度範囲(mm/s)5~100
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~10 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
ストローク調整範囲(mm)0~+1.5
作動方式複動片ロッド
仕様低速ガイド付ジグシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッションゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
使用流体空気
本体形状ガイド付
保証耐圧力(MPa)1.5
給油不可
配管接続口径M3×0.5
作動速度範囲(mm/s)5~100
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。