エアシリンダ :「切削オイル」の検索結果

エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種別切削油用 種類無接点 配線方式2線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) 負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V) 内部降下電圧(V)4以下 漏れ電流(mA)1以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング) 適合シリンダ切削油用:CMK2-G2/G3、HRL-G2/G3、SCA2-G2/G3、SCG-G2/G3、SRL3-J、SSD-G2/G3、SSD2-G2/G3、STG-G2/G3、STS-G2/G3、STL-G2/G3
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。 機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種別切削油用 種類無接点 配線方式2線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード0.3mm2、2芯) 負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V) 内部降下電圧(V)4以下 漏れ電流(mA)1以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング) 適合シリンダ切削油用:CMK2-G2/G3、HRL-G2/G3、SCA2-G2/G3、SCG-G2/G3、SRL3-J、SSD-G2/G3、SSD2-G2/G3、STG-G2/G3、STS-G2/G3、STL-G2/G3 仕様【コネクタ種類・PIN配列】M12コネクタ 1PIN(+)4PIN(-)
1個
8,450 税込9,295
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種別切削油用 種類無接点 配線方式3線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) 出力方式NPN出力 電源電圧(V)DC10~28 負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下) 消費電力(mA)DC24Vにて10以下(ON時) 内部降下電圧(V)0.5以下 漏れ電流(μA)10以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング) 適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2
1個
6,519 税込7,171
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD CADデータあり
1個
特価
329 税込362
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (1548種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKD CADデータあり
1個
763 税込839
7日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (574種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-G3~) CKD CADデータあり
1個
6,775 税込7,453
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-G3~) CKD CADデータあり
1個
11,988 税込13,187
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG2~) CKD CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動・耐切削油スクレーパ形(NBR)
1個
47,200 税込51,920
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG3~) CKD CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動・耐切削油スクレーパ形(FKM)
1個
69,338 税込76,272
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BG2~) CKD CADデータあり
1個
3,238 税込3,562
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-G2~) CKD CADデータあり
1個
5,600 税込6,160
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-G2~) CKD CADデータあり
1個
3,238 税込3,562
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG3~) CKD CADデータあり
1個
5,913 税込6,504
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BG3~) CKD CADデータあり
1個
5,600 税込6,160
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG2~) CKD CADデータあり
1個
3,375 税込3,713
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG2~) CKD CADデータあり
1個
3,375 税込3,713
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG3~) CKD CADデータあり
1個
5,913 税込6,504
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG2~) CKD CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動・耐切削油スクレーパ形(NBR)
1個
60,913 税込67,004
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG3~) CKD CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動・耐切削油スクレーパ形(FKM)
1個
49,100 税込54,010
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KG~) CKD CADデータあり
1個
2,475 税込2,723
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (935種類の商品があります)

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-G~) CKD CADデータあり
1個
1,363 税込1,499
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (662種類の商品があります)

SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-G4~) CKD CADデータあり
1個
25,338 税込27,872
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)