接点回路のサージ電圧を保護する為の機器です。
【極性なし】
入力側、出力側の極性がなく、どちらをスイッチ側に接続しても構いません。
用途接点保護対策用に
リード線(m)1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2)
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種類有接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
漏れ電流(mA)0
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
小形シリンダスイッチです。
汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種類無接点
配線方式2線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2)
負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダSMG、STR2
小形シリンダスイッチです。
汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種別耐屈曲リード線
種類無接点
配線方式2線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
リード線(m)0.3(耐屈曲、耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.15mm2)
負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
汎用性の高いM8コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種類無接点
配線方式3線式
表示1色表示式
表示灯黄色LED(ON時点灯)
リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm2)
出力方式PNP出力
電源電圧(V)DC10~28
負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)DC24Vにて10以下
内部降下電圧(V)0.5以下
漏れ電流(μA)10以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
仕様【コネクタ種類・PIN配列】M8コネクタ 1PIN(+)3PIN(-)4PIN(OUT)
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種別交流磁界用
種類無接点
配線方式2線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
リード線取出方向ストレートタイプ
負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)
内部降下電圧(V)6以下
漏れ電流(mA)1.0以下
出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー)
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、USC、USSD
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
汎用性の高いコネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種類無接点
配線方式2線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)
負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
汎用性の高いコネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種類有接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)
負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)
漏れ電流(mA)0
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
汎用性の高いコネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種類無接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)
負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
汎用性の高いM8コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種類無接点
配線方式3線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm2)
出力方式NPN出力
電源電圧(V)DC10~28
負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)DC24Vにて10以下
内部降下電圧(V)0.5以下
漏れ電流(μA)10以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
仕様【コネクタ種類・PIN配列】M8コネクタ 1PIN(+)3PIN(-)4PIN(OUT)
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
汎用性の高いM8コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種類無接点
配線方式3線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm2)
出力方式NPN出力
電源電圧(V)DC10~28
負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)DC24Vにて10以下
内部降下電圧(V)0.5以下
漏れ電流(μA)10以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
仕様【コネクタ種類・PIN配列】M8コネクタ 1PIN(+)3PIN(-)4PIN(OUT)
自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。
汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種別耐強磁界用
種類有接点
配線方式2線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
リード線取出方向ストレートタイプ
リード線(m)0.3(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm2)
負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)
内部降下電圧(V)6以下
漏れ電流(μA)10以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2
自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。
汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種別耐強磁界用
種類有接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯緑色LED(ON時点灯)
リード線取出方向ストレートタイプ
リード線(m)0.3(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm2)
負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)
内部降下電圧(V)5以下
漏れ電流(mA)0
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2
強磁界環境で使用可能な小形強磁界用シリンダスイッチです。
汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
【レール取付】ビス1本でシリンダに取付、シリンダスイッチの位置調整が簡単です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種別小形耐強磁界用
種類有接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色(ON時点灯)
リード線取出方向ストレートタイプ
リード線(m)0.3(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm2)
負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)
内部降下電圧(V)3.0以下(負荷電流40mA時)
漏れ電流(mA)0
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダSSD-L4、SSD2-L4、USSD-L4
仕様【コネクタ種類・PIN配列】M12コネクタ 4PIN(+)3PIN(-)
1個
¥8,608
税込¥9,469
31日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種別切削油用
種類無接点
配線方式2線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード0.3mm2、2芯)
負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)
内部降下電圧(V)4以下
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング)
適合シリンダ切削油用:CMK2-G2/G3、HRL-G2/G3、SCA2-G2/G3、SCG-G2/G3、SRL3-J、SSD-G2/G3、SSD2-G2/G3、STG-G2/G3、STS-G2/G3、STL-G2/G3
仕様【コネクタ種類・PIN配列】M12コネクタ 1PIN(+)4PIN(-)
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に
種類有接点
配線方式2線式
周囲温度(℃)-10~+60
適合シリンダGLC、HCA、MFC、SHC
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に
種類無接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種類無接点
配線方式3線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
出力方式NPN出力
電源電圧(V)DC10~28
負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)DC24Vにて10以下
内部降下電圧(V)0.5以下
漏れ電流(μA)10以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種類有接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)
内部降下電圧(V)3以下
漏れ電流(mA)0
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種類無接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)
内部降下電圧(V)4以下
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
小形シリンダスイッチです。
用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種別耐屈曲リード線
種類無接点
配線方式2線式
表示1色表示式
負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)
内部降下電圧(V)4以下
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種類無接点
配線方式2線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
内部降下電圧(V)4以下
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
小形シリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種類無接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)
内部降下電圧(V)4以下
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダSMG、STR2
小形シリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種類有接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)
内部降下電圧(V)3以下
漏れ電流(mA)0
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダSMG、STR2
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種別切削油用
種類無接点
配線方式2線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)
内部降下電圧(V)4以下
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング)
適合シリンダ切削油用:CMK2-G2/G3、HRL-G2/G3、SCA2-G2/G3、SCG-G2/G3、SRL3-J、SSD-G2/G3、SSD2-G2/G3、STG-G2/G3、STS-G2/G3、STL-G2/G3
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種類無接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)
内部降下電圧(V)4以下
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
小形シリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種類無接点
配線方式2線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)
内部降下電圧(V)4以下
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダSMG、STR2
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用
種類有接点
配線方式2線式
表示ランプなし
負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V)
内部降下電圧(V)0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下)
漏れ電流(mA)0
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
シリンダスイッチRシリーズの端子箱のみです
用途シリンダスイッチRシリーズの端子箱のメンテナンス用に
種類有接点
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造防水性なし
1個
¥173
税込¥190
10日以内出荷
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、電磁弁用
種類無接点
配線方式3線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
出力方式NPN出力
電源電圧(V)DC4.5~28
負荷電流(mA)200以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)10以下(DC24VにてON時)
内部降下電圧(V)150mAにて0.5以下
漏れ電流(μA)10以下
周囲温度(℃)-10~+60
小形シリンダスイッチです。
用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種別耐屈曲リード線
種類無接点
配線方式3線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
出力方式NPN出力
電源電圧(V)DC10~28
負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)DC24Vにて10以下
内部降下電圧(V)0.5以下
漏れ電流(μA)10以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種類無接点
配線方式2線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
リード線取出方向ストレートタイプ
負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)
内部降下電圧(V)6以下
漏れ電流(mA)1.0以下
出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー)
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、USC、USSD
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、小形電磁弁用
種類無接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)5~100(負荷電圧:AC85~265V)
内部降下電圧(V)負荷電圧の10%以下
漏れ電流(mA)AC100Vにて1以下、AC200Vにて2以下
周囲温度(℃)-10~+60
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種類無接点
配線方式2線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)
内部降下電圧(V)4以下
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
小形シリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用
種類有接点
配線方式2線式
表示ランプなし
負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V)
内部降下電圧(V)0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下)
漏れ電流(mA)0
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダSMG、STR2
耐熱用シリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種別耐熱用
種類有接点
配線方式2線式
表示1色表示式
漏れ電流(mA)0
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、電磁弁用
種類無接点
配線方式3線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
出力方式NPN出力
電源電圧(V)DC4.5~28
負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)16以下(DC24VにてON時)
内部降下電圧(V)0.5以下
漏れ電流(μA)10以下
周囲温度(℃)-10~+60
交流磁界専用のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種別交流磁界用
種類無接点
配線方式2線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
リード線取出方向ストレートタイプ
負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)
内部降下電圧(V)6以下
漏れ電流(mA)1.0以下
出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー)
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:SCS用
小形シリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種類無接点
配線方式3線式
表示1色表示式
表示灯黄色LED(ON時点灯)
出力方式PNP出力
電源電圧(V)DC10~28
負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)DC24Vにて10以下
内部降下電圧(V)0.5以下
漏れ電流(μA)10以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダSMG、STR2
1
2
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
エアシリンダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。