エアシリンダ :「12V 24V」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種類有接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) 漏れ電流(mA)0 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に 種類有接点 配線方式2線式 周囲温度(℃)-10~+60 適合シリンダGLC、HCA、MFC、SHC
1個
1,633 税込1,796
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種類有接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) 負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V) 内部降下電圧(V)3以下 漏れ電流(mA)0 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
1個
1,962 税込2,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用 種類有接点 配線方式2線式 表示ランプなし 負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V) 内部降下電圧(V)0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下) 漏れ電流(mA)0 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
1個
852 税込937
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小形シリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種類有接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) 負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V) 内部降下電圧(V)3以下 漏れ電流(mA)0 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダSMG、STR2
1個
1,526 税込1,679
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小形シリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用 種類有接点 配線方式2線式 表示ランプなし 負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V) 内部降下電圧(V)0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下) 漏れ電流(mA)0 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダSMG、STR2
1個
861 税込947
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱用シリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種別耐熱用 種類有接点 配線方式2線式 表示1色表示式 漏れ電流(mA)0 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
1個
4,388 税込4,827
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種別耐強磁界用 種類有接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯緑色LED(ON時点灯) リード線取出方向ストレートタイプ 負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V) 内部降下電圧(V)5以下 漏れ電流(mA)0 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2
1個
4,823 税込5,305
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用 種類有接点 配線方式2線式 表示ランプなし 負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V) 内部降下電圧(V)0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下) 漏れ電流(mA)0 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種別耐強磁界用 種類有接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯緑色LED(ON時点灯) リード線取出方向ストレートタイプ リード線(m)0.3(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm2) 負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V) 内部降下電圧(V)5以下 漏れ電流(mA)0 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2
1個
7,263 税込7,989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いコネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種類有接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2) 負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V) 漏れ電流(mA)0 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
1個
3,641 税込4,005
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)