433件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-B3~) CKD CADデータあり
1個
2,675 税込2,943
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、電磁弁用 種類無接点 配線方式3線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) 出力方式NPN出力 電源電圧(V)DC4.5~28 負荷電流(mA)200以下(負荷電圧:DC30V以下) 消費電力(mA)10以下(DC24VにてON時) 内部降下電圧(V)150mAにて0.5以下 漏れ電流(μA)10以下 周囲温度(℃)-10~+60
1個
2,534 税込2,787
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,738 税込3,012
8日以内出荷

1個
1,289 税込1,418
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,163 税込3,479
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
1,488 税込1,637
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SHCシリーズ ショービックシリンダ CKD CADデータあり
1個
263 税込289
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (394種類の商品があります)

1個
450 税込495
8日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-3~) CKD CADデータあり
1個
38,063 税込41,869
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-B-3~) CKD CADデータあり
1個
34,138 税込37,552
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-3~) CKD CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド形
1個
32,759 税込36,035
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-F~) CKD CADデータあり
1個
500 税込550
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-G2~) CKD CADデータあり
1個
3,238 税込3,562
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-AL~) CKD CADデータあり
1個
13,707 税込15,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-K~) CKD CADデータあり
1個
1,925 税込2,118
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-TB~) CKD CADデータあり
1個
15,475 税込17,023
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
32,889 税込36,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/8 取付方式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-63K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,463 税込31,309
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

1個
32,889 税込36,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1個
37,195 税込40,915
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

取付方式基本形 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,074 税込36,381
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
32,889 税込36,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/8 取付方式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-63K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,463 税込31,309
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

1個
37,195 税込40,915
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

取付方式ヘッド側特殊フランジ形 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,778 税込36,056
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

取付方式ヘッド側フランジ形 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,910 税込36,201
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

取付方式軸方向フード形 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,778 税込36,056
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

JSKシリーズ セルトップシリンダ CKD CADデータあり
1個
1,588 税込1,747
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

1個
1,600 税込1,760
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
47,980 税込52,778
4日以内出荷

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-D~) CKD CADデータあり
1個
2,425 税込2,668
6日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

1個
888 税込977
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2006種類の商品があります)

SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKD CADデータあり
1個
1,363 税込1,499
6日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (517種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/8 取付方式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-63K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,463 税込31,309
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に 接続口径Rc 3/8 取付方式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-63K-W 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,463 税込31,309
27日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に 種別標準形 接続口径Rc3/8 取付方式ヘッド側フランジ形 クッション両側エアクッション付(基本形) 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)63 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)14.4 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有 有効エアクッション長さ(mm)13.4 材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
1個
18,526 税込20,379
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1020種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ有のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に 接続口径Rc3/8 タイプ標準形 取付方式基本形 クッション両側エアクッション付(基本形) スイッチシリンダ(マグネット):有 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動 有効長(mm)エアクッション:13.4 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)63 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと) 材質(チューブ)シリンダ:アルミニウム合金(硬質アルマイト処理) 許容吸収エネルギー(J)14.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,429 税込19,172
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1020種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-63~) CKD CADデータあり
1個
14,463 税込15,909
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1261種類の商品があります)

一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
用途一般用途に 種別標準形 接続口径Rc3/8 取付方式ロッド側フランジ形 クッション両側エアクッション付(基本形) 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)63 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)14.4 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有 有効エアクッション長さ(mm)13.4 材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
1個
18,526 税込20,379
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1020種類の商品があります)

1個
42,808 税込47,089
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)