エアシリンダ :「パッキン 種類」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ
充実のフルモデルチェンジ。新型クッションバルブの採用。クッション部にフローティングパッキンを採用。大形の燃結含銅合金軸受を採用。ロッドカバーとヘッドカバーにインローボスを採用。ロッド径は国内の汎用サイズを採用。ロッドパッキン、ピストンパッキンはJPAS規格を採用。
シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)350(許容差+1.5) 種類標準形 使用温度範囲(℃)‐10~70℃(但し、結露なきこと) クッション両側クッション付(抜け止機構付)、クッションストローク16mm シリーズ10A-6G 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 作動方式複動形片ロッド 許容トルク(N・m)1 使用流体空気 許容差回転角度許容差:±1° 耐圧力(MPa)1.5 給油不要(給油でも可) ねじ公差JIS6g/6H 関連部品防塵カバー(標準:ナイロンターポリン、準標準:クロロブレン・コーネックス)、先端金具:1山(T先)・2山(Y先)ピン付、sの他:CB用ブラケット・TC用ブラケット 作動速度範囲(mm/s)50~500 支持形式SD・LA・LB・FA・FB・CA・CC・CB・TC
1個
32,980 税込36,278
22日以内出荷