エアシリンダ :「エア」の検索結果

エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。
関連キーワード
8,546件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用流体空気
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃
種類一般シリンダ クッション調整可能 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 保証圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
種類一般シリンダ クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~500 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアシリンダSTLシリーズ CKD CADデータあり
M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ロング 作動方式複動・片ロッド形
1個
62,980 税込69,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアシリンダSTSシリーズ CKD CADデータあり
M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ショート 作動方式複動・片ロッド形
1個
54,747 税込60,222
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CA2G80-450J エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)450
1個
38,980 税込42,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

CA2G80-25J エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)25
1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2D80 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
29,980 税込32,978
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

CA2G80-350J エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)350
1個
35,980 税込39,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

CA2G80-200J エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)200
1個
29,980 税込32,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

CA2C80-25J エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)25
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2F80 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

MDBWB80-320-M9BLS2 角形チューブ形エアシリンダ MDBWB SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
1個
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MDBGQ SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
作動方式複動片ロッド
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MDBDQ SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
作動方式複動片ロッド
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MBKG SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MBKB SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
作動方式複動片ロッド
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2T80 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
1個
31,980 税込35,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2L80 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
31,980 税込35,178
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2G80 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

CA2F80-25J エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)25
1個
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MDBTQ SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MBKF SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
作動方式複動片ロッド
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2C80 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
1個
31,980 税込35,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MDBLQ SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MDBKB SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
作動方式複動片ロッド
1個
76,980 税込84,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MDBCQ SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
作動方式複動片ロッド
1個
26,980 税込29,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MBKL SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
作動方式複動片ロッド
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2B80 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ MDBL8 SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
1個
52,980 税込58,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
1個
48,980 税込53,878
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
1個
39,980 税込43,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
1個
44,980 税込49,478
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ CV3BN SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付
1個
34,980 税込38,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
1個
47,980 税込52,778
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)