エアシリンダ :「20 1.25」の検索結果

エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。
関連キーワード
117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C85 Series(C85N20) SMC CADデータあり
1個
8,598 税込9,458
17日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2D-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L20-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2B-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KL2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KE~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式クレビス一体形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KC~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KT~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式ヘッド側トラニオン形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具ヘッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KF2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2C-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KG~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KD~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2F-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロッド側フランジ形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

CM Series(CM2KB20) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KU~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKD CADデータあり
1個
12,550 税込13,805
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

CD Series(CD85N20) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (470種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2E-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/クレビス一体形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2BZ-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ボスカット基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KT~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式ヘッド側トラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具ヘッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KFZ~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具ボスカットロッド側フランジ側 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KBZ~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KU2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CM2KL20 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CG1-Zシリーズ CG1ZN20 SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2G-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2D-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2UZ-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/ボスカットロッド側トラニオン形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KG2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KE2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 取付支持形式クレビス一体形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KC2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 取付支持形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KD2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/単動 CG1シリーズ SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (456種類の商品があります)

CD Series(CDM2T20) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2FZ-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ボスカットロッド側フランジ形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ヘッド側フランジ形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 揺動受け金具なし
1個
8,469 税込9,316
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

CG Series(CG1BN20) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式軸方向フート形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 揺動受け金具なし
1個
8,469 税込9,316
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式フランジ形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 揺動受け金具なし
1個
8,469 税込9,316
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)