FRLユニット :「圧力計 デジタル」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/8(6)
1/4(18)
3/8(14)
1/2(10)
3/4(6)
1(3)
モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A~AC40D-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ30
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

モジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ25
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC20-A~AC40-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ25
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (565種類の商品があります)

モジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ30
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ25
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A~AC40D-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

AR Series(AR50K) SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

AR Series(AR20K-01) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(01) 1/8
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

AR Series(AR20K-02) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

ボディサイズ30 RoHS指令(10物質対応)対応 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付取付オプションなし ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位【デジタル圧力スイッチ】単位切換機能付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計【出力仕様】NPN出力【リード線取出し仕様】配線上取出し 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ20 ねじRc 管接続口径1/4 ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

AR Series(AR40-F04) SMC CADデータあり
管接続口径(04) 1/2 ねじの種類(F) G
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

AR Series(AR40-400) SMC CADデータあり
管接続口径(04) 1/2 ねじの種類(-) Rc ハンドル(-) ハンドル下向き 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85 設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AR Series(AR20-N02) SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(N) NPT
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

AR Series(AR40-40) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(04) 1/2 排気機構リリーフタイプ 流れ方向(-) 左→右 ハンドル(-) ハンドル下向き 排気方式(-) リリーフタイプ 設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AR Series(AR40-30) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 排気機構リリーフタイプ 排気方式(-) リリーフタイプ
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AR Series(AR40-06) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(06) 3/4
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

AR Series(AR25-02) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

AR Series(AR20-02B) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

AR Series(AR60) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)。排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時。10,500 (VPX406-A3)。13,000 (VPX406-A3)。15,000 (VPX406-A6)。省スペース&軽量化 3つの機能を集約。デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知。モジュラ接続可能。AC30/40/50/60-D Series
仕様ランプ・サージ電圧保護回路及びコモン:ランプ・サージ保護回路付 マイナスコモン 接続口径(3ポート)G1 管接続口径圧力計:1/8 定格電圧(V)24DC 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)高圧(0.25~1.0) 耐圧力(MPa)1.5 コイル節電回路付 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.57MB) オートドレン仕様N.C.(スプリングリターン) 取扱説明書取扱説明書(1.27MB)
1個
68,980 税込75,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

AR Series(AR40-04) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

AR Series(AR25-F02) SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(F) G
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

AR Series(AR20K-2000) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構リリーフタイプ 流れ方向(-) 左→右 排気方式(-) リリーフタイプ
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AR Series(AR40-N06) SMC CADデータあり
ねじの種類(N) NPT 管接続口径(06) 3/4
1個
6,298 税込6,928
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

AR Series(AR40-N04) SMC CADデータあり
ねじの種類(N) NPT 管接続口径(04) 1/2
1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

AR Series(AR30-N03) SMC CADデータあり
ねじの種類(N) NPT 管接続口径(03) 3/8
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

AR Series(AR25-N03) SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(N) NPT
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

AR Series(AR20-F02) SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(F) G
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

AR Series(AR20-N01) SMC CADデータあり
管接続口径(01) 1/8 ねじの種類(N) NPT
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

AR Series(AR60K) SMC CADデータあり
管接続口径(10) 1
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

AR Series(AR50) SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

AR Series(AR30-03) SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(-) Rc
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

AR Series(AR20-01B) SMC CADデータあり
管接続口径(01) 1/8 ねじの種類(-) Rc
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

AR Series(AR30-F03) SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(F) G
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

AR Series(AR30-3000) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 排気方式(-) リリーフタイプ
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)