21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/8(4)
1/4(12)
3/8(16)
1/2(9)
3/4(2)
M5(2)
仕様圧力単位:(-) 製品銘板の単位表記: MPa ボディサイズ20mm 管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 流れ方向:左→右
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (602種類の商品があります)

ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa・℃、圧力計単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷

その他【フィルタレギュレータミストセパレータドレン排出口】ドレンコック付 ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷

仕様エアフィルタミストセパレータドレン排出口:ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付 ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計圧力計なし 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ 表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) フィルタドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ 表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (430種類の商品があります)

ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) フィルタドレン排出口ドレンガイド1/4 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ 表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷

仕様フィルタレギュレータミストセパレータドレン排出口:ドレンコック付 ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa 残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AWG+AFM+V 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの種類(-) Rc 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流れ方向(-) 流れ方向:左→右 排気機構(-) リリーフタイプ 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa チェックバルブ(-) アタッチメントなし 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AWG+AL+V 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ケース(-) ポリカーボネートケース ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの種類(-) Rc 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン (N.C.) ケース(2) 金属ケース フィルタドレン排出口- 残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AF+ARG+V 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流れ方向(-) 流れ方向:左→右 排気機構(-) リリーフタイプ 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

SMCAC20D-AC40D-A Series
エコ商品
作業性向上:エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました 省エネレギュレータ:圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減:最大46%減 視認性&安全性向上:透明ケースガードでケース全周を覆いました
質量(kg)0.66 使用温度範囲(℃)‐5~60℃(凍結なきこと) 管接続口径1/4・3/8 構成機器フィルタレギュレータ:AW30-A、ミストセパレータ:AFM30-A 構造AW:リリーフタイプ 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 材質(ケース)ポリカーボネート 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 設定圧力範囲(MPa)AW:0.05~0.7 圧力計接続口径AW:1/8 定格流量(l/min ANR)330 ろ過度(μm)AW:5、AFM:0.3(捕集効率99.9%) ケースガード標準装備(ポリカーボネート) 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)}AFM:MAX1.0(ANR)(≒0.8ppm) 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 アタッチメント残圧抜き3ポート弁
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷