FRLユニット :「取付」の検索結果
関連キーワード
空気圧縮の水分、ゴミを除去します。
質量(g)360
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
方式排出方法:コック式
フィルター5μm
取付ねじRc1/4”
面間寸法(mm)80
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
空気圧縮の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
最高使用圧力(MPa)1
取付ねじRc (PT)1/4”
フィルター穴径(μm)5
調整圧力(MPa)0.049~0.97
容量(mL)オイル:125
質量(g)440
最高使用圧力(MPa)1
方式排出方法:コック式
使用温度(℃)5~60
圧力調整範囲(MPa)0.049~0.97
フィルター5μm
面間寸法(mm)240
仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●使用圧力:0~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●面間:115mm●耐圧力:1.5MPa●周囲温度:5~60℃●貯油量:25ml●ろ過度:40μm●重量:300g●付属品:圧力計
アズワン品番65-3882-95
1台
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●面間:40mm●使用圧力:1.0MPa以下●耐圧力:1.5MPa●全高:111mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:25mL●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:400g
アズワン品番65-5662-80
1個
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
FRLユニット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。