1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/2(1)
組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ドレン排出手動ドレン オートドレン仕様オートドレンなし 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品 ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa ルブリケータ油排出口ドレンコックなし フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
18,798 税込20,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング