「管接続口径」から絞り込む
CADデータあり
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類Rc
圧力計標準圧力計(G401-W付)
排気機構リリーフ機構付
ろ過度(μm)5
1個
¥10,073~
税込¥11,080~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
圧力計標準圧力計(G401-W付)
排気機構リリーフ機構付
流れ方向標準流れ(左→右)
使用温度範囲(℃)5~60
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)5
1個
¥16,780~
税込¥18,458~
当日出荷から翌々日出荷
CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
仕様リリーフ機構付
付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード
全長(mm)202
質量(kg)1.15
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
接続口径(Rc)3/8
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)5
ドレン貯容量(cm3)45
1個
¥11,026
税込¥12,129
翌々日出荷
CADデータあり
フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
質量(kg)1.01
使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
貯油量(cm3)85
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
ドレン排出オートドレン
ろ過度(μm)5
使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)
圧力計標準圧力計(G401-W付)
排気機構リリーフ機構付
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
当日出荷
CADデータあり
仕様リリーフ機構付
付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
1台
¥9,926~
税込¥10,919~
当日出荷から11日以内出荷
CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60
ねじの種類Rc
貯油量(cm3)85
使用流体圧縮空気
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03
ドレン貯容量(cm3)45
1個
¥10,475~
税込¥11,523~
15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(152種類の商品があります)
CADデータあり
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
¥9,450~
税込¥10,395~
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(160種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥24,150~
税込¥26,565~
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6500種類の商品があります)
CADデータあり
1個ほか
¥663~
税込¥729~
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7238種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥663~
税込¥729~
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2709種類の商品があります)
CADデータあり
ねじの種類Rc
流れ方向標準流れ(左→右)
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
¥12,213~
税込¥13,434~
8日以内出荷
CADデータあり
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
¥29,113~
税込¥32,024~
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(362種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥8,550~
税込¥9,405~
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥13,138~
税込¥14,452~
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1790種類の商品があります)
CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
排気機構リリーフ機構付
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
¥18,550~
税込¥20,405~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥11,388~
税込¥12,527~
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1341種類の商品があります)
CADデータあり
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
排気機構リリーフ機構付
1個
¥16,150~
税込¥17,765~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60
貯油量(cm3)170(MAX360)
使用流体圧縮空気
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065
ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
1個
¥35,600~
税込¥39,160~
15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1909種類の商品があります)
CADデータあり
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
¥12,888~
税込¥14,177~
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(325種類の商品があります)
CADデータあり
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
¥36,575~
税込¥40,233~
15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(443種類の商品があります)
CADデータあり
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
¥22,725~
税込¥24,998~
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(560種類の商品があります)
CADデータあり
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
¥18,388~
税込¥20,227~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(280種類の商品があります)
CADデータあり
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
¥38,300~
税込¥42,130~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(320種類の商品があります)
CADデータあり
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
¥16,188~
税込¥17,807~
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(652種類の商品があります)
CADデータあり
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
¥49,088~
税込¥53,997~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(401種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥12,838~
税込¥14,122~
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6513種類の商品があります)
CADデータあり
ねじの種類Rc
使用温度範囲(℃)5~60
使用流体圧縮空気
ドレン貯容量(cm3)25
1個
¥9,938~
税込¥10,932~
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥18,738~
税込¥20,612~
15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2307種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥8,963~
税込¥9,859~
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3237種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥6,388~
税込¥7,027~
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1788種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥17,600~
税込¥19,360~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1055種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥588~
税込¥647~
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2392種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥31,450~
税込¥34,595~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(560種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥13,475~
税込¥14,823~
15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥38,950~
税込¥42,845~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(566種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥12,475~
税込¥13,723~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(495種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥9,613~
税込¥10,574~
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ
(446種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥48,350~
税込¥53,185~
15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2183種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥51,475~
税込¥56,623~
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2622種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥18,788~
税込¥20,667~
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。