17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/8(2)
1/4(9)
3/8(7)
1/2(2)
3/4(5)
1(3)
FRLコンビネーション クリンエアユニット CKD CADデータあり
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類Rc 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 ろ過度(μm)5
1個
10,073 税込11,080
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリンエアユニット(オートドレン付) CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 流れ方向標準流れ(左→右) 使用温度範囲(℃)5~60 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5
1個
16,780 税込18,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

WLコンビネーション CKD CADデータあり
仕様リリーフ機構付 付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
1台
9,926 税込10,919
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
1個
16,125 税込17,738
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6946種類の商品があります)

C2500シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 ドレン貯容量(cm3)45
1個
10,475 税込11,523
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
1個
8,850 税込9,735
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1854種類の商品があります)

F.R.L コンビネーション 逆流れ(右→左) CKD CADデータあり
フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類(配管)Rcねじ 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 流れ方向逆流れ(右→左) 仕様リリーフ機構付 付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード 使用温度範囲(℃)5~60 構成機器エアフィルタ(F1000-W)、レギュレータ(R1000-W)、ルブリケータ(L1000-W) 使用流体圧縮空気 ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
1個
10,628 税込11,691
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

C8010シリーズ W.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)170(MAX360) 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
1個
35,600 税込39,160
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1837種類の商品があります)

C6500シリーズ R.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
29,488 税込32,437
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2290種類の商品があります)

C2000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 排気機構リリーフ機構付 使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 ドレン貯容量(cm3)25
1個
11,988 税込13,187
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
1個
11,338 税込12,472
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3186種類の商品があります)

C8000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD CADデータあり
1個
36,238 税込39,862
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2607種類の商品があります)

C2010シリーズ W.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 ドレン貯容量(cm3)25 排気機構リリーフ機構付
1個
13,313 税込14,644
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FRLコンビネーション(圧力計なし) CKD CADデータあり
仕様リリーフ機構付 付属品ブラケット、ボウルガード 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 流れ方向標準流れ(左→右) 圧力計なし 排気機構リリーフ機構付
1個
8,613 税込9,474
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

C3010シリーズ W.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03 ドレン貯容量(cm3)45
1個
12,475 税込13,723
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2670種類の商品があります)

C1010シリーズ W.Lコンビネーション(C1010~) CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)20 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.015 ドレン貯容量(cm3)12
1個
8,713 税込9,584
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1117種類の商品があります)

C4010シリーズ W.Lコンビネーション CKD CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60 貯油量(cm3)170 使用流体圧縮空気 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 ドレン貯容量(cm3)80
1個
16,225 税込17,848
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5325種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング