「管接続口径」から絞り込む
CADデータあり
フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
ねじの種類Rc
圧力計標準圧力計(G401-W付)
排気機構リリーフ機構付
ろ過度(μm)5
1個
¥10,073~
税込¥11,080~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
圧力計標準圧力計(G401-W付)
排気機構リリーフ機構付
流れ方向標準流れ(左→右)
使用温度範囲(℃)5~60
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)5
1個
¥16,780~
税込¥18,458~
当日出荷から翌々日出荷
CADデータあり
フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
質量(kg)1.01
使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
貯油量(cm3)85
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流体温度(℃)5~60
ドレン排出オートドレン
ろ過度(μm)5
使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)
圧力計標準圧力計(G401-W付)
排気機構リリーフ機構付
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
当日出荷
CADデータあり
仕様リリーフ機構付
付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
1台
¥9,926~
税込¥10,919~
当日出荷から11日以内出荷
CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60
ねじの種類Rc
貯油量(cm3)85
使用流体圧縮空気
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03
ドレン貯容量(cm3)45
1個
¥10,475~
税込¥11,523~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(152種類の商品があります)
CADデータあり
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
¥9,450~
税込¥10,395~
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(160種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥24,150~
税込¥26,565~
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6500種類の商品があります)
CADデータあり
1個ほか
¥663~
税込¥729~
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7238種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥663~
税込¥729~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2709種類の商品があります)
CADデータあり
ねじの種類Rc
流れ方向標準流れ(左→右)
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
¥12,213~
税込¥13,434~
8日以内出荷
CADデータあり
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
¥29,113~
税込¥32,024~
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(362種類の商品があります)
CADデータあり
フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類(配管)Rcねじ
圧力計標準圧力計(G401-W付)
排気機構リリーフ機構付
流れ方向逆流れ(右→左)
仕様リリーフ機構付
付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード
使用温度範囲(℃)5~60
構成機器エアフィルタ(F1000-W)、レギュレータ(R1000-W)、ルブリケータ(L1000-W)
使用流体圧縮空気
ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし
ろ過度(μm)5
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
1個
¥10,628~
税込¥11,691~
4日以内出荷から16日以内出荷
CADデータあり
1個
¥13,138~
税込¥14,452~
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1790種類の商品があります)
CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
排気機構リリーフ機構付
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
¥18,550~
税込¥20,405~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
CADデータあり
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
排気機構リリーフ機構付
1個
¥16,150~
税込¥17,765~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥11,388~
税込¥12,527~
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1341種類の商品があります)
CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60
貯油量(cm3)170(MAX360)
使用流体圧縮空気
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065
ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
1個
¥35,600~
税込¥39,160~
15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1909種類の商品があります)
CADデータあり
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
¥12,888~
税込¥14,177~
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(325種類の商品があります)
CADデータあり
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
¥36,575~
税込¥40,233~
15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(443種類の商品があります)
CADデータあり
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
¥22,725~
税込¥24,998~
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(560種類の商品があります)
CADデータあり
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
¥38,300~
税込¥42,130~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(320種類の商品があります)
CADデータあり
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
¥18,388~
税込¥20,227~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(280種類の商品があります)
CADデータあり
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
¥16,188~
税込¥17,807~
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(652種類の商品があります)
CADデータあり
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
1個
¥49,088~
税込¥53,997~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(401種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥588~
税込¥647~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2392種類の商品があります)
CADデータあり
仕様リリーフ機構付
付属品ブラケット、ボウルガード
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
流れ方向標準流れ(左→右)
圧力計なし
排気機構リリーフ機構付
1個
¥8,613~
税込¥9,474~
10日以内出荷
CADデータあり
1個
¥48,350~
税込¥53,185~
15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2183種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥51,475~
税込¥56,623~
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2622種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥40,625~
税込¥44,688~
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2302種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥18,788~
税込¥20,667~
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥11,980~
税込¥13,178~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5411種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥15,625~
税込¥17,188~
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2692種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥17,988~
税込¥19,787~
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3218種類の商品があります)
CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60
ねじの種類Rc
貯油量(cm3)85
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03
ドレン貯容量(cm3)25
排気機構リリーフ機構付
1個
¥13,313~
税込¥14,644~
翌々日出荷から8日以内出荷
CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
排気機構リリーフ機構付
使用温度範囲(℃)5~60
貯油量(cm3)85
使用流体圧縮空気
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03
ドレン貯容量(cm3)25
1個
¥11,988~
税込¥13,187~
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60
貯油量(cm3)20
使用流体圧縮空気
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.015
ドレン貯容量(cm3)12
1個
¥8,713~
税込¥9,584~
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1189種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥663~
税込¥729~
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3334種類の商品があります)
CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60
貯油量(cm3)170
使用流体圧縮空気
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065
ドレン貯容量(cm3)80
1個
¥16,225~
税込¥17,848~
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5565種類の商品があります)
CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60
貯油量(cm3)85
使用流体圧縮空気
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03
ドレン貯容量(cm3)45
1個
¥12,475~
税込¥13,723~
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2790種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥375~
税込¥413~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1955種類の商品があります)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。