FRLユニット :「エアフィ」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「管接続口径」から絞り込む
1/4(2)
3/8(2)
1/2(1)
エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。
付属品ブラケット
全長(mm)215
質量(kg)1.4
全幅(mm)230
使用圧力(MPa)0.05~1.0
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)200
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85
使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
2重ボトルの採用により、エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの機能を同軸上に一体化させたコンパクトなユニットです。
付属品ブラケット
全長(mm)202.5
質量(kg)0.75
使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)5
貯油量(cm3)50
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動(ただし圧力が0.05MPa以下になると自動で排出)
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)
設定圧力単位MPa
処理空気流量(m3/min)(ANR)1.2
ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
FRLユニット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。