「管接続口径」から絞り込む
FRLユニット日本精器当日出荷から翌々日出荷
エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。
金属ボトル、圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0質量(kg)1.9全幅(mm)230全高(mm)224ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)周囲温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付