4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/4(3)
3/8(3)
1/2(2)
F.R.Lの3点を一体化したコンパクトなユニットです。
用途空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして潤滑油を供給します。 機器の構成フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
1セット
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

F.R.L各ユニットをそれぞれニップルで接続したコンパクトなユニットです。空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして、潤滑油を供給します。
全長(mm)202 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)40 貯油量(cm3)200 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流体温度(℃)5~60
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本精器FRLユニット
フィルタ付レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトルを標準装備。 圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0 付属品ブラケット 質量(kg)1.5 全幅(mm)152 全高(mm)244 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)200 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ドレン方式(排出)マニュアル ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 周囲温度(℃)5~60 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本精器FRLユニット
エアフィルタ、レギュレータ、ルブリケータ機能を専用アタッチメントで接続したモジュラタイプのユニットです。 金属ボトル、圧力計、ブラケットを標準装備しています。
使用圧力(MPa)0.05~1.0 質量(kg)1.9 全幅(mm)230 全高(mm)224 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)200 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 周囲温度(℃)5~60 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)