エアフィルタとは、空気中にあるごみや塵などを取り除いてくれる部品のことです。空圧補器などで使用されており、様々なタイプのエアフィルタが存在します。取り付けが簡単なワンタッチタイプなものや、0.01μmのエレメントで限りなく小さな油分やごみを除去してくれるものもあるのが特徴。カートリッジ式のものはメンテナンスも容易。ミニタイプのものもあります。
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
1/4(55)
3/8(47)
1/2(40)
G(PF)1/4(38)
NPT1/4(38)
Rc(PT)1/4(102)
Rc(PT)3/8(83)
Rc(PT)1/2(76)
Rc(PT)3/4(72)
Rc(PT)1(62)
接続口径をもっと見る
こんなお得な商品も!

エアフィルタ オートドレンN.O
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
付属品ボウルガード
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
付属品ボウルガード
タイプ白色タイプ
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
ドレン排出手動ドレンコック付
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
流れ方向左→右
軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。
水分分離効率:99%です。
サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。
エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。
適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。
FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
流れ方向標準流れ(左→右)
水滴分離効率(%)99
99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト
オートドレンがゴミ・油の多いドレンをスムーズに排出します。
用途配管端末での水滴の分離除去に
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
ねじの種類Rc
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
ドレン排出部接続口径(Rc)ホースニップルΦ6mm
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護に
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比)
クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。
新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。
エレメント交換時期をランプにより表示。
用途オイルミスト除去用
粒子捕集効率(%)99.999
使用流体圧縮空気
エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年
周囲温度(℃)2~60
入気温度範囲(℃)5~60
圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02
出口油分濃度(wt ppm)0.01
品質等級1(固形粒子除去)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。
小形・軽量で、しかも配管途中への取り付け、F.R.Lとのコンビネーションと多様な取り付けができます。
エア供給量に合わせて幅広い口径サイズを用意しました。
エレメント交換はほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)0.97
材質(本体)アルミダイカスト
取付方式ブラケットなし
ねじの種類Rc
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
エレメント寿命2000Hr(2年間)
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
捕集効率(%)99以上
材質(エレメント)ナイロン不織布
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
有害・細菌・カビのないクリーン圧縮空気をつくります。
HACCP対応です。
オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去(除菌性能有り)できます。
抗菌フィルタの採用で菌の繁殖を抑制します。
日本食品分析センターで除菌効果が実証されています。
用途有害細菌・カビ・不純物・オイルミスト・水滴のないクリーンで安全なエアを必要とする用途(抗菌・除菌タイプ)。
かくはん・充填・包装・圧送・洗浄ラインの製品の製造ライン。
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97
使用流体圧縮空気
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
3μm以上の粒子除去率100%、1μm除去率50%以上!。水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!圧損の少ない省エネ設計!。コンパクトで省スペース。断続的な圧縮空気の使用が可能。圧力損失が少なく安定した除去効率。冷却効果の大きいアルミボディー。オートドレンタイプは、第1エレメントから流れ込んだドレンを自動的に排出します。ウィープバルブタイプは、常に少量のエアーをドレンと共に排出します。水分の凝集を防ぎ、断続的なエアーの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)5~60
仕様固形物除去用
取付方式ブラケットオプション
粒子捕集効率(%)99.999
使用流体圧縮空気
エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年
周囲温度(℃)2~60
入気温度範囲(℃)5~60
圧力損失(MPa)初期0.005
品質等級2(固形粒子除去)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します
仕様高性能エアフィルタ
使用流体空気
ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。
バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.57
仕様オートドレン内蔵(NR-503MR)、差圧計オプション
使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60
ねじの種類Rc
交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm
材質(ボウル)ステンレス
ろ過度(μm)0.01
圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02
捕集効率(%)99.999
処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
ボディサイズ60
管接続口径1
ねじの種類Rc
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。処理流量3000L/min・6000L/minの大形フィルタ
取付方式ブラケットなし
使用流体空気/非腐食性流体
材質(ボウル)ポリカーボネート
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥17,980
税込¥19,778
12日以内出荷
エスコ品番EA153CB-28
質量(g)1200
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0~1
全高(mm)232
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
面間寸法(mm)100
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥8,360
税込¥9,196
翌日出荷
ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。
バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
仕様オートドレン内蔵(FD-1D)、差圧計オプション
使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98
交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm
材質(ボウル)ステンレス
圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02
捕集効率(%)99.999
処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
水滴・凍結がゼロです。
油滴は99%除去できます。
オートドレン内蔵です。
圧縮空気の使用が可能です。
3μm以上の粒子除去率100%、1μm除去率50%以上です。
用途精密機械、計測機器、食品加工機器、その他、クリーンなエアを必要とする機器。
付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン
適合M-105-1F(第1フィルタ・ステンレスフィルタ)、M-105-2F-3(第2フィルタ・特殊綿フィルタ)
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97
ねじの種類Rc
使用流体空気/窒素
ろ過度(μm)5
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。
ねじの種類Rc
仕様臭気除去用
使用流体圧縮空気
周囲温度(℃)2~60
入気温度範囲(℃)5~60
高流量・除去率の高い 高性能フィルタ、圧力損失が低い省エネフィルタです!。ハイブリッド構造の深プリーツで通常エレメントの4倍以上のろ過面積と、水分を含ませない高性能特殊ろ紙により最高の粒子除去、圧力損失を低減。国際規格 ISO 8573-1 に適合しています。
使用圧力(MPa)0.1~1.6
使用温度(℃)1.5~65(周囲、流体)
材質(ケース)アルミニウム
使用流体空気
関連資料(2.24MB)
一般エア機器、産業エア機器などの用途に。5μm以上の粒子除去率100%。
水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!により問題を解決します。
菌・カビの増殖を防ぎます!(抗菌仕様のみ)
微粒子除去効率は、5μm以上は100%、1μmが50%以上。
圧縮空気の水滴ゼロ、凍結ゼロ、オイルミスト99%以上の除去効率を追求。
日本プラントメンテナンス’85PM優秀製品開発賞受賞。60万台の実績が高性能、高品質を実証。
コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。
オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。
用途工作機械、精密機械、計測機械、塗装機械、食品加工機械、包装機械、印刷機械など、あらゆる圧縮空気の浄化
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.3~0.7
固形粒子除去(μm)5
超クリーン、乾燥エアをつくりだし、圧縮空気によるトラブルゼロを実現します。
オイルミスト0.01PPMw/w以下、0.01μm以上の固形粒子を除去した乾燥エア。
捕集目的に応じた3種類のフィルタエレメントと2個のチャンバーを内蔵し、1台でオイルミストを99.99%以上連続除去して、油分濃度0.01PPMw/w(0.012mg/m3)以下にし、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去。
コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。水分除去、固形粒子除去、油分除去の3つのフィルタ機能を1つのボディに内蔵。
オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。
補足した油分を自動的に排出するオイルミスト用自動ドレンバルブ付きで便利。
フィルタエレメントの目詰まりや状況が入口・出口の圧力差にて、目で見て分かる圧力計付き。
用途<機械、エレクトロニクス>
設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策
加工機械のセンサー類の保護
精密計測機などのエア軸受
組立・塗装ラインの製品への異物混入
設備のチョコ停対策など。
<食品、薬品>
攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入
設備のチョコ停対策など。
<医療機器など>
歯科など医療機器用の洗浄エア。
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.3~0.7
油分除去(PPMw/w)0.01
固形粒子除去(μm)0.01
関連資料(1.73MB)
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。