絞り込み
ブランド
  • コガネイ(8)
  • エスコ(6)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • CKD(4)
  • SK11(4)
  • H&H(2)
  • TRUSCO(2)
  • 日本精器(2)
  • EARTH MAN(1)
  • 前田シェルサービス(1)
接続口径
  • 1/4
  • 3/8(26)
  • 1/2(20)
  • 1"(16)
  • G(PF)1/4(19)
  • G(PF)3/8(21)
  • G(PF)1/2(11)
  • G(PF)1(15)
  • NPT1/4(22)
  • NPT3/8(17)
  • NPT1/2(11)
  • NPT3/4(20)
  • NPT1(19)
  • R(PT)1/4(19)
  • Rc(PT)1/8(19)
  • Rc(PT)1/4(63)
  • Rc(PT)3/8(53)
  • Rc(PT)1/2(43)
  • Rc(PT)3/4(47)
  • Rc(PT)1(36)
ろ過精度(μm)
  • 0.01(6)
  • 0.3(8)
  • 5(11)
  • 40(6)
  • その他(1)
オートドレン仕様
  • オートドレン(NC)(4)
  • 手動ドレン(2)
流れ方向
  • 右→左(9)
  • 左→右(9)
ねじの種類
  • G(4)
  • NPT(2)
  • R(1)
  • Rc(31)
G・NPT・R・Rc
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアフィルタとは、空気中にあるごみや塵などを取り除いてくれる部品のことです。空圧補器などで使用されており、様々なタイプのエアフィルタが存在します。取り付けが簡単なワンタッチタイプなものや、0.01μmのエレメントで限りなく小さな油分やごみを除去してくれるものもあるのが特徴。カートリッジ式のものはメンテナンスも容易。ミニタイプのものもあります。

FA現場のお役立ち情報
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/4
3/8(26)
1/2(20)
1"(16)
G(PF)1/4(19)
G(PF)3/8(21)
G(PF)1/2(11)
G(PF)1(15)
NPT1/4(22)
NPT3/8(17)
NPT1/2(11)
NPT3/4(20)
NPT1(19)
R(PT)1/4(19)
Rc(PT)1/8(19)
Rc(PT)1/4(63)
Rc(PT)3/8(53)
Rc(PT)1/2(43)
Rc(PT)3/4(47)
Rc(PT)1(36)
接続口径をもっと見る
簡易エアフィルタ SK11簡易エアフィルタSK11(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを取り除きます。エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルターです。エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防ぎます。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。仕様2MF付属品ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気
M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
8,798税込9,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
ミストフィルタ コガネイミストフィルタコガネイ(1件のレビュー)
9,980税込10,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
0.3μmエレメントで、ゴミ・油分を除去。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
最高使用圧力(MPa)0.93取付方式ブラケットなしねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.3捕集効率(%)99.9設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルター TRUSCOエアフィルターTRUSCO(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
圧縮空気中の水分や5ミクロン以上の固形物を除去します。
全長(mm)172質量(kg)0.35取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)0.05~1使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン 前田シェルサービス3in1マルチ・ドライフィルタースケルトン前田シェルサービス
68,980税込75,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体が透明で、エレメントの汚れが分かりやすく目視管理できます。 特殊エンプラボディ採用で全く腐食がありません。 ハウジング・ボウルは水洗い可能なので清潔です。 除菌フィルターで細菌を捕捉。細菌の侵入を防ぎます。 3つの性能別エレメントで段階的にろ過します。 各種エレメントは抗菌処理済みです。細菌の繁殖を抑えます。 コンプレッサーエアーに含まれている雑菌を防ぎ、有害細菌・カビの増殖を抑制し清潔なエアーを供給します。(第2エレメント・オイルミストエレメント) 工具不要でエレメント交換がたったの60秒でできます。
ろ過度(μm)0.01ねじの種類Rc付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン使用温度範囲(℃)5~40使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7二次側油分濃度(mg/m3)0.01(ISO 8573-1・JIS B 8392-1・オイル等級1対応)フィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ 日本精器エアフィルタ日本精器
7,698税込8,468
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護にねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
エアフィルタ TRUSCOエアフィルタTRUSCO(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
遠心分離により圧縮空気中の水分、ゴミを除去します。40ミクロンまでのゴミを除去します。コンパクトなミニタイプです。
用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去し、空気の質を高めて、空気圧機器を保護します。最高使用圧力(MPa)1最大流量(L/min)400トラスコ品番254-9581質量(kg)0.2高さ(mm)100管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)40設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
中空糸膜エアーフィルター SK11中空糸膜エアーフィルターSK11
5,998税込6,598
1台
当日出荷
小型タイプの高ろ過精度のエアーフィルターです。優れた異物補足能力を発揮し、低圧力損失で大流量を確保します。医療機器、食品分野、その他一般産業に配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境を実現します。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。材質中空糸膜:PP最高使用圧力(MPa)0.8材質(ケース)PA使用流体空気使用環境温度(℃)5~50
エアーフィルター&レギュレーター H&Hエアーフィルター&レギュレーターH&H
7,198税込7,918
1個
当日出荷
圧縮空気中の水分(ドレン)やゴミ・ホコリなどを除き圧力調整で一定圧力に調整します。 手動で水を排出する(コック)ことができます。
取付方式ブラケットなし管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアーフィルター H&HエアーフィルターH&H
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
圧縮空気中の水分(ドレン)やゴミ・ホコリなどを除ききれいな空気をエアー機器に供給します。 手動で水を排出する(コック)ことができます。
取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
G 1/4" エアー用ミクロンフィルター エスコG 1/4" エアー用ミクロンフィルターエスコ
5,100税込5,610
1個
当日出荷
水分とゴミをカット。
エスコ品番EA153P-2直径(Φmm)39質量(g)100取付方式ブラケットなし使用圧力(MPa)(推奨)0.5全高(mm)86最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ボウル)プラスチック設定圧力単位MPaドレンコックなし
Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター エスコRc 1/4" エアーレギュレーター付フィルターエスコ(1件のレビュー)
6,680税込7,348
1個
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
ろ過度(μm)5管接続口径1/4エスコ品番EA153AF-12質量(g)410取付方式ブラケットなし使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~0.85全高(mm)250最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)プラスチック面間寸法(mm)65エア流量(L/min)1000設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
マイクロミストフィルタ PISCO(ピスコ)マイクロミストフィルタPISCO(ピスコ)
5,990税込6,589
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
微粉子のゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
仕様マイクロミストフィルタ使用温度範囲(℃)5~50使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアクリーンユニット5μ SK11エアクリーンユニット5μSK11
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
コンプレッサーと空気工具の中間に接続し、空気工具の故障をなくし、寿命を延ばす空気清浄機です(1/4カプラとセットになっています)。 ドライバー・レンチ・釘打ち機・エアシリンダーなどあらゆるエア機器に対応するろ過度5ミクロンです。コンパクト、軽量設計で取付簡単です。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。ろ過度(μm)5管接続口径1/4付属品4/1カプラー(ソケット×1・プラグ×1)ねじの種類Rc使用流体空気
エアフィルタ マイクロミストフィルタ PISCO(ピスコ)エアフィルタ マイクロミストフィルタPISCO(ピスコ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
仕様エアフィルタ マイクロミストフィルタ取付方式ブラケット付使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ PISCO(ピスコ)エアフィルタPISCO(ピスコ)
3,890税込4,279
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
仕様エアフィルタ使用温度範囲(℃)5~50使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ コガネイエアフィルタコガネイ
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
5μmながら少ない圧力損失。 クリックオンボウルで、ボウルはワンタッチ着脱。 継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション。
最高使用圧力(MPa)0.93材質(本体)アルミダイカスト取付方式ブラケットなしねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) MW□000-G-W-F1シリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) MW□000-G-W-F1シリーズCKD
17,075税込18,783
1台
31日以内出荷
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ NPTネジ オートドレン(NCタイプ) MW□000-N-W-F1シリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ NPTネジ オートドレン(NCタイプ) MW□000-N-W-F1シリーズCKD
17,075税込18,783
1台
31日以内出荷
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ オートドレン(NCタイプ) MW□000-W-F1シリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ オートドレン(NCタイプ) MW□000-W-F1シリーズCKD
17,075税込18,783
1台
9日以内出荷から16日以内出荷
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
マルチシリーズ(全項) コガネイマルチシリーズ(全項)コガネイ
6,398税込7,038
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
ろ過度(μm)0.01ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
マルチシリーズ(全項) コガネイマルチシリーズ(全項)コガネイ
8,398税込9,238
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。
ろ過度(μm)0.3ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
マルチシリーズ(全項) コガネイマルチシリーズ(全項)コガネイ
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。
ろ過度(μm)5ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
クリーン機器マルチシリーズミストマイクロフィルタ コガネイクリーン機器マルチシリーズミストマイクロフィルタコガネイ
7,498税込8,248
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
ろ過度(μm)0.01ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコック継手付フィルタドレン排出口ドレンコック付
クリーン機器マルチシリーズミストフィルタ コガネイクリーン機器マルチシリーズミストフィルタコガネイ
9,098税込10,008
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。
使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート設定圧力単位MPaドレンコック継手付フィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ 44μ固定用 SK11エアフィルタ 44μ固定用SK11
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
コンプレッサーとエアツールの間に設置して、エアライン中の固形不純物(ゴミ)・水分(ドレン)を取り除きます。 エアツールの故障の原因である水分・ゴミを除去し、クリーンなエアーを供給します。 1~2馬力クラスの小型のコンプレッサーでの使用に最適です。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。使用流体空気流量(m3/min)0.39ドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアーフィルター(空気清浄器) EARTH MANエアーフィルター(空気清浄器)EARTH MAN
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
洗浄して繰り返し使えるエレメント。
用途エアーに含まれるドレンやタールを除去。セット内容取付金具付き材質(本体)亜鉛ダイキャスト最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 1/4"   エアーフィルター エスコRc 1/4" エアーフィルターエスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
ろ過度(μm)40管接続口径1/4エスコ品番EA153CB-22質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 1/4"   エアーフィルター エスコRc 1/4" エアーフィルターエスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
ろ過度(μm)40管接続口径1/4エスコ品番EA153CB-2取付方式ブラケットなし使用圧力(MPa)0~1全高(mm)100最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気面間寸法(mm)40設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 1/4"   エアーフィルター エスコRc 1/4" エアーフィルターエスコ
4,660税込5,126
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-12質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 1/4" エアフィルター(中圧用) エスコRc 1/4" エアフィルター(中圧用)エスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-102使用圧力(MPa)0.05~1.4全高(mm)170最高使用圧力(MPa)2.1使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPa
ミストフィルタ PISCO(ピスコ)ミストフィルタPISCO(ピスコ)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
ゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
流量(L/min(ANR))300仕様ミストフィルタ使用温度範囲(℃)5~50ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ ミストフィルタ PISCO(ピスコ)エアフィルタ ミストフィルタPISCO(ピスコ)
11,900税込13,090
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
流量(L/min(ANR))300仕様エアフィルタ ミストフィルタ取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
ドレンフィルタ コガネイドレンフィルタコガネイ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から9日以内出荷
高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。 小形・軽量で、しかも配管途中への取り付け、F.R.Lとのコンビネーションと多様な取り付けができます。 エア供給量に合わせて幅広い口径サイズを用意しました。 エレメント交換はほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)0.97材質(本体)アルミダイカスト取付方式ブラケットなしねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートエレメント寿命2000Hr(2年間)周囲温度および使用流体温度(℃)5~60捕集効率(%)99以上材質(エレメント)ナイロン不織布設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルター 日本精器エアフィルター日本精器
3,798税込4,178
1台
翌々日出荷
入口圧力1.4MPaまで使用できます。コンパクトなミニタイプです。
使用圧力(MPa)0~1.4トラスコ品番382-7585全長(mm)102.5質量(g)140取付方式取付オプションなし管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40流量(m3/min)0.39(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時)周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
エアフィルタ