「接続口径」から絞り込む
エアフィルタ MSシリーズFesto7日以内出荷
Festo ファインフィルタ MS6-LFM-1/2-BUV は 1 μ m フィルタです。金属製ボウルガード付きで、完全に自動化された凝縮水ドレインを備え、左から右に流れます。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3338接続口径G1/2ねじの種類Gろ過度(μm)1アズワン品番65-8032-56
エアフィルタ MSシリーズFesto7日以内出荷
Festo マイクロフィルタ MS4-LFM-1/4-AUV 0.01 μ m フィルタ(金属製ボウルガード付き)です。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。シリーズ MS サイズ4 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3445接続口径G1/4ねじの種類Gろ過度(μm)0.01アズワン品番65-8030-50