絞り込み
ブランド
  • SMC
接続口径
  • 1/4(3)
  • 3/8(2)
  • 1/2(3)
  • 3/4(2)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(1)
  • 2"(1)
  • R(PT)1/4(2)
  • Rc(PT)1/4(2)
  • Rc(PT)3/8(1)
  • Rc(PT)1/2(1)
  • Rc(PT)3/4(1)
ろ過精度(μm)
  • 0.01(1)
  • 2(2)
  • 5(6)
オートドレン仕様
  • その他(3)
  • オートドレン(NO)(4)
  • 手動ドレン(1)
流れ方向
  • 右→左(11)
ねじの種類
  • G(1)
  • NPT(2)
  • Rc(8)
G・NPT・Rc
ボディサイズ
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • 50(1)
8・9・30・40・50
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エアフィルタ :「D2R」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/4(3)
3/8(2)
1/2(3)
3/4(2)
1-1/4(2)
R(PT)1/4(2)
Rc(PT)1/4(2)
Rc(PT)3/8(1)
Rc(PT)1/2(1)
Rc(PT)3/4(1)
エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMCエアフィルタ AF-A(AF40-0~)SMC(6件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ろ過度(μm)5
AFM - ミストセパレータ SMCAFM - ミストセパレータSMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMCエアフィルタ AF-A (AF30-)SMC(4件のレビュー)
5,299税込5,829特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ30
大容量形エアフィルタ AF800 SMC大容量形エアフィルタ AF800SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
大容量形エアフィルタ AF900 SMC大容量形エアフィルタ AF900SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ9
AF800_900 - 大容量形エアフィルタ SMCAF800_900 - 大容量形エアフィルタSMC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エアフィルタ AF-A AF30 SMCエアフィルタ AF-A AF30SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30
大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF800 SMC大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF800SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
ボディサイズ8オートドレン仕様(00) なし
エアフィルタ AF-A AF50 SMCエアフィルタ AF-A AF50SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ50
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+脱臭フィルタ+除菌フィルタ SMCモジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+脱臭フィルタ+除菌フィルタSMC
78,980税込86,878
1個
25日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料NSF-H1グレード食品用グリース外装抗菌HACCP等衛生管理に貢献FSSC22000認証取得に貢献抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ+除菌フィルタ(0.01μm)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)5~45(41~113°F)ろ過度(μm)0.01ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
エアフィルタ