「接続口径」から絞り込む
CADデータあり
使用温度範囲(℃)5~60
付属品ボウルガード
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
1個
¥6,609~
税込¥7,270~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
CADデータあり
付属品ボウルガード
タイプ白色タイプ
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
ドレン排出手動ドレンコック付
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
流れ方向左→右
1個
¥2,254~
税込¥2,479~
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
1個
¥835~
税込¥919~
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。
水分分離効率:99%です。
サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。
エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。
適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。
FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
流れ方向標準流れ(左→右)
水滴分離効率(%)99
1個
¥3,998~
税込¥4,398~
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ
(273種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,498~
税込¥6,048~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(942種類の商品があります)
CADデータあり
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
材質(ボウル)ポリカーボネイト
エレメント(μm)5
最低動作圧力(MPa)0.1
1個
¥12,121~
税込¥13,333~
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥4,798~
税込¥5,278~
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(498種類の商品があります)
CADデータあり
計測・計測等、油を嫌い回路に最適
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
標準装備品ボウルガード
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下
マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
1個
¥6,998~
税込¥7,698~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
CADデータあり
1個ほか
¥488~
税込¥537~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(221種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥3,788~
税込¥4,167~
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ
(397種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥3,788~
税込¥4,167~
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(111種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥570~
税込¥627~
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ
(262種類の商品があります)
CADデータあり
ダストや水滴を効率的に除去
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
標準装備品ボウルガード
1個
¥2,195~
税込¥2,415~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,498~
税込¥6,048~
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(360種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,298~
税込¥1,428~
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ
(466種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,890~
税込¥6,479~
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,750~
税込¥5,225~
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(473種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,750~
税込¥5,225~
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ
(472種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥8,550~
税込¥9,405~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(184種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,298~
税込¥4,728~
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ
(321種類の商品があります)
CADデータあり
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
1個
¥10,625~
税込¥11,688~
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(504種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,890~
税込¥6,479~
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(264種類の商品があります)
1個
¥7,481~
税込¥8,229~
10日以内出荷から15日以内出荷
CADデータあり
1個
¥12,000~
税込¥13,200~
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥8,266~
税込¥9,093~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(474種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥7,538~
税込¥8,292~
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥13,700~
税込¥15,070~
15日以内出荷
CADデータあり
1個
¥16,358~
税込¥17,994~
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥7,975~
税込¥8,773~
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
動画あり
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
使用圧力(MPa)0.1~1.0
ねじの種類【配管】Rcねじ(圧力単位: MPa 温度表示単位:℃)
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
水滴分離効率(%)99
1台
¥10,263~
税込¥11,289~
9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
1個
¥3,600~
税込¥3,960~
15日以内出荷
1個
¥3,088~
税込¥3,397~
15日以内出荷
1個
¥10,013
税込¥11,014
15日以内出荷
CADデータあり
使用流体圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
1個
¥10,625~
税込¥11,688~
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(498種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥29,338~
税込¥32,272~
15日以内出荷
CADデータあり
1個
¥10,550~
税込¥11,605~
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥7,513~
税込¥8,264~
14日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥23,713~
税込¥26,084~
15日以内出荷
CADデータあり
1個
¥13,038~
税込¥14,342~
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥17,375~
税込¥19,113~
15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
エアフィルタ
ギガ・セレクション
税込¥38,478~
¥34,980~
フィルター
CEJN(セイン)
税込¥46,178~
¥41,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。