エアフィルタ :「ckd フィルタ エレメント」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「接続口径」から絞り込む
G(PF)1/4(16)
G(PF)3/8(15)
G(PF)1/2(14)
G(PF)1(14)
NPT1/4(15)
Rc(PT)1/4(28)
Rc(PT)3/8(23)
Rc(PT)1/2(20)
Rc(PT)3/4(19)
Rc(PT)1(16)
接続口径をもっと見る
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
材質(ボウル)ポリカーボネイト
エレメント(μm)5
最低動作圧力(MPa)0.1
計測・計測等、油を嫌い回路に最適
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
標準装備品ボウルガード
二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下
マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
こんなお得な商品も!

エアフィルタ オートドレンN.O
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
付属品ボウルガード
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
1個
¥3,641
税込¥4,005
当日出荷
全長(mm)253.5
付属品ボウルガード
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
本体質量(kg)2.2
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
ドレン排出フレキシブルドレン
材質(ボウル)ポリカーボネイト
エレメント(μm)5
ろ過度(μm)5
サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。
ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm)92
質量(kg)0.1
最高使用圧力(MPa)1.0
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~65
ろ過度(μm)5
付属品ボウルガード
タイプ白色タイプ
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
ドレン排出手動ドレンコック付
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
流れ方向左→右
1個
¥99,980
税込¥109,978
15日以内出荷
1個
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷
1個
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
メンテナンス用の除菌フィルタエレメント(樹脂タイプ)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
材質【エレメントハウジング】透明ポリアミド、ポリプロピレン、ウレタン樹脂
本体SFS10-接続口径-FP2
構成エレメント1個、Oリング2個
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,113
税込¥21,024
14日以内出荷
メンテナンス用の除菌フィルタエレメント(ステンレスタイプ)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
材質【エレメントハウジング】ステンレス、ポリプロピレン、ウレタン樹脂
本体SFS10-接続口径-M-FP2
構成エレメント1個、Oリング2個
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,075
税込¥52,883
14日以内出荷
メンテナンス用の抗菌プレフィルタエレメントです。
用途メンテナンス用に
種別部品
材質【エレメントハウジング】ポリエチレン、ポリプロピレン他
構成エレメント1個、Oリング1個
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
ろ過度(μm)5(除去効率90%以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンス用の脱臭フィルタエレメントです。
用途メンテナンス用に
種別部品
材質【エレメントハウジング】繊維状活性炭、PET
構成エレメント1個、Oリング1個
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
RoHS指令(10物質対応)対応
二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下
メンテナンス用の除菌フィルタエレメントです。
用途メンテナンス用に
種別部品
構成エレメント1個、Oリング1個
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンス用の抗菌高性能フィルタエレメントです。
用途メンテナンス用に
種別部品
構成エレメント1個、Oリング1個
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
ろ過度(μm)0.1(除去効率99%以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動ペットコック付き
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
温度設定単位℃
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力単位MPa
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:NTPねじ
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動ペットコック付き
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
温度設定単位華氏
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力単位psi
フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタ(ステンレスボディ)です。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。
用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。
仕様構造:ステンレス材料使用/処理:禁油処理 材質制限:なし
質量(g)100
使用圧力(MPa)-0.095~1.5(圧縮空気)、-0.095~0.99(窒素ガス)
材質(ケース)ステンレス
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)
材質(ボディ)ステンレス
耐圧力(MPa)2.25(圧縮空気)、1.5(窒素ガス)
周囲温度および使用流体温度(℃)5~45
材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン
特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産
耐差圧(MPa)0.5
洗浄脱脂洗浄
フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。
用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。
質量(g)45
使用圧力(MPa)-0.095~0.99
材質(ケース)透明ポリアミド
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)5~50
材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン
特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産
耐差圧(MPa)0.5(但し、流体温度・周囲温度が45~50℃の時は0.2)
洗浄脱脂洗浄
抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタをモジュール型にした抗菌コンビネーションです。食品に直接触れる圧縮空気を清浄します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途流体の抗菌、水分や0.1μm以上のゴミを除去に
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)5~45
ろ過度(μm)0.1(除去効率99%以上)
標準装備品メンテナンスシール(添付)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
温度設定単位℃
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力単位MPa
フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。
用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。
ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)
耐圧力(MPa)1.5
耐差圧(MPa)0.5
使用圧力(MPa)-0.095~0.99
周囲温度および使用流体温度(℃)5~45
処理流量(L/min[ANR])300~400
材質(ボディ)ポリアミド
材質(ケース)透明ポリアミド
材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン
特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産
洗浄脱脂洗浄
付属品取付ねじ(M3 ×40)、平座金、ばね座金、各2個
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Gねじ
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動ペットコック付き
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
温度設定単位℃
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力単位Bar
抗菌プレフィルタ単体です。食品に直接触れる圧縮空気を清浄します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途流体の抗菌、水分や5μm以上のゴミを除去に
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)5~45
ろ過度(μm)5(除去効率90%以上)
標準装備品メンテナンスシール(添付)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Gねじ
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
温度設定単位℃
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力単位Bar
1
2
次へ
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。