エアフィルタ :「ドライエアー 装置」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
Rc(PT)3/8(1)
Rc(PT)1/2(1)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)中空糸膜式ドライヤー
水蒸気を除去し湿度1.5~3%の超乾燥エアを作ります。 最高、大気圧露点-30℃超乾燥エアで結露を防止。 ガス分離膜フィルタにて大気圧露点-30℃の乾燥エア(湿度1.5~3%)を作り出すことが可能。(プレフィルタにマルチ・ドライフィルタを取り付けてください。中空糸膜の寿命が半永久的に使用でき、経済的です。) 【ノンフロン】 フロンを使用しないので、地球環境に優しく、フィルタ感覚で 使えるドライヤ。 【ノンドレン、ノンダスト】 冷凍式ドライヤのようなドレン発生がないので、ドレン処理が不要。また吸着式のようなダストの発生もなくクリーン。 【電源不要】 電気を使用しないので、配線や電源の心配は無用。しかも防爆エリアでの使用が可能。
用途食品機械、粉体圧送、精密測定機器、半導体製造装置 放電、レーザー加工機、エア駆動工具、静電塗装機 包装機械、繊維機械、製紙機械 化学分析装置 使用温度範囲(℃)5~40 使用圧力(MPa)0.1~0.7 使用流体空気
1個
159,800 税込175,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)