エアフィルタ :「エア-フィルター」の検索結果
エアフィルタとは、空気中にあるごみや塵などを取り除いてくれる部品のことです。空圧補器などで使用されており、様々なタイプのエアフィルタが存在します。取り付けが簡単なワンタッチタイプなものや、0.01μmのエレメントで限りなく小さな油分やごみを除去してくれるものもあるのが特徴。カートリッジ式のものはメンテナンスも容易。ミニタイプのものもあります。
関連キーワード
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
1/4(1)
1-1/4(7)
1-1/2(7)
2"(5)
G(PF)3/8(1)
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットブラケットアセンブリ付
単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ろ過度(μm)2
ろ過機能標準外ろ過度
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
フロート式オートドレンフロート式オートドレン(N.O.)
1個
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
仕様ろ過度a:標準外ろ過度
ボディサイズ30
管接続口径G3/8
ブラケットブラケットなし
材質(ケース)a:ポリカーボネートケース、b:ポリカーボネートケース
表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ろ過度(μm)b:2
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
エネルギーの使用効率を向上させ、圧力損失とCO2排出量を低減。本体コスト低減、効率性の向上により電気代削減。システムの最適化でエレメント寿命が2倍、交換頻度1/2。
関連資料(1.29MB)
3in1・エコ×ドライフィルター用のエレメントです。
用途工作機械・エアツール・電磁弁・シリンダー・エアガン・エンジンコンプレッサー・サンドブラスト 等に。クリーンエアーを必要とする用途に。
適合機種TH-20
使用流体空気
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。