エアフィルタ :「エア-フィルター」の検索結果

エアフィルタとは、空気中にあるごみや塵などを取り除いてくれる部品のことです。空圧補器などで使用されており、様々なタイプのエアフィルタが存在します。取り付けが簡単なワンタッチタイプなものや、0.01μmのエレメントで限りなく小さな油分やごみを除去してくれるものもあるのが特徴。カートリッジ式のものはメンテナンスも容易。ミニタイプのものもあります。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
3/8(2)
1/2(3)
3/4(2)
NPT1(2)
Rc(PT)3/8(3)
Rc(PT)1/2(4)
Rc(PT)3/4(5)
Rc(PT)1(5)
Rc(PT)1-1/2(4)
Rc(PT)2(5)
接続口径をもっと見る
使用流体圧縮空気 材質(ボウル)メタル 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します 仕様高性能エアフィルタ 使用流体空気
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1138シリーズ エアフィルタ CKD CADデータあり
1個
9,763 税込10,739
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1126シリーズ エアフィルタ CKD CADデータあり
1個
38,775 税込42,653
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1本
9,198 税込10,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1326シリーズ ヘビーデューティエアフィルタ CKD CADデータあり
1個
71,980 税込79,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

A1338シリーズ サブミクロンエアフィルタ(タール除去用) CKD CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

汎用フィルターとして幅広い分野でご使用頂けます。 食品・医療品・化粧品メーカーに最適! 汚れが見える透明ポリカーボネイトボディ。 竜巻の原理で湿度約15%の超乾燥エアーの供給。 特殊設計で圧力損失が少なく省エネ。 抗菌エレメント。 フィルターエレメントの交換はわずか20秒! 簡単ねじ構造・工具不要。 確実な作動・オートドレン内蔵。
用途食品・医薬品・化粧品・医療機器・電子機器製造・半導体・イオナイザー・包装機・精密計測機・超クリーンエアーブロー・製紙・その他超クリーンなエアーを必要とする用途 ろ過度(μm)3 管接続口径1/2 ねじの種類Rp 付属品ブラケット、ブラケット用タッピングねじ、プッシュピン 適合交換エレメント品番:(第一サイクロン)SP-107-1F、(第2エレメント)SP-107-2F-AB-3、(エレメントセット)SP-107FS-AB-3、推奨ワンタッチ継手((株)アオイ製):USH-104(Rp1/2・チューブ外径10mm)、USH-124(Rp1/2・チューブ外径12mm) トラスコ品番401-1961 質量(kg)0.8 使用温度範囲(℃)3~40 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 最大流量(L/min)750(0.7MPa時) 使用流体空気/窒素 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

1個
319 税込351
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

適合SPG-107A-AB・SP-107A-AB-3 トラスコ品番439-9269 質量(g)49
1個
15,980 税込17,578
当日出荷