エアフィルタ :「エアフィルター smc」の検索結果
エアフィルタとは、空気中にあるごみや塵などを取り除いてくれる部品のことです。空圧補器などで使用されており、様々なタイプのエアフィルタが存在します。取り付けが簡単なワンタッチタイプなものや、0.01μmのエレメントで限りなく小さな油分やごみを除去してくれるものもあるのが特徴。カートリッジ式のものはメンテナンスも容易。ミニタイプのものもあります。
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
1/4(14)
3/8(13)
1/2(15)
G(PF)1/4(9)
R(PT)1/4
Rc(PT)1/4(17)
Rc(PT)3/8(13)
Rc(PT)1/2(16)
Rc(PT)3/4(12)
Rc(PT)1(17)
接続口径をもっと見る
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ20
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ30
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。
材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
フィルターセミオートドレン
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
材質(フタ)ポリアセタール
水分除去率(%)82
圧力計接続口径Rc1/8
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
ろ過度(μm)5
管接続口径Rc1/4
流れ方向左→右
ボディサイズ40
ねじの種類Rc
ドレン貯留量(cm3)45
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
ろ過度(μm)5
管接続口径Rc1/4
流れ方向左→右
ボディサイズ40
ねじの種類Rc
ドレン貯留量(cm3)45
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。