エアフィルタとは、空気中にあるごみや塵などを取り除いてくれる部品のことです。空圧補器などで使用されており、様々なタイプのエアフィルタが存在します。取り付けが簡単なワンタッチタイプなものや、0.01μmのエレメントで限りなく小さな油分やごみを除去してくれるものもあるのが特徴。カートリッジ式のものはメンテナンスも容易。ミニタイプのものもあります。
「接続口径」から絞り込む
CADデータあり
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
特価
¥1,990~
税込¥2,189~
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(309種類の商品があります)
CADデータあり
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
特価
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(462種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥3,998~
税込¥4,398~
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(419種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,998~
税込¥5,498~
15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
CADデータあり
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
¥9,498~
税込¥10,448~
11日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥6,298~
税込¥6,928~
12日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ
(196種類の商品があります)
CADデータあり
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
管接続口径M5×0.8
ボディサイズ10
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
動画あり
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。
材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
フィルターセミオートドレン
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
材質(フタ)ポリアセタール
水分除去率(%)82
圧力計接続口径Rc1/8
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
CADデータあり
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥3,598~
税込¥3,958~
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
CADデータあり
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
特価
¥2,498~
税込¥2,748~
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(283種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥39,980~
税込¥43,978~
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(156種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥44,980~
税込¥49,478~
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥28,980~
税込¥31,878~
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥29,980~
税込¥32,978~
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(103種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥23,980~
税込¥26,378~
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(279種類の商品があります)
1個
¥23,980~
税込¥26,378~
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
1個
¥2,598~
税込¥2,858~
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥6,298~
税込¥6,928~
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
1個
¥3,998~
税込¥4,398~
9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(312種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥9,498~
税込¥10,448~
9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
1個
¥9,498~
税込¥10,448~
9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(95種類の商品があります)
1個
¥6,298~
税込¥6,928~
9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(137種類の商品があります)
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(167種類の商品があります)
ろ過度(μm)5
管接続口径M5×0.8
ボディサイズ10
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
9日以内出荷
CADデータあり
1個
¥3,998~
税込¥4,398~
9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(213種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,398~
税込¥4,838~
9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥2,298~
税込¥2,528~
9日以内出荷
CADデータあり
ろ過度(μm)5
管接続口径Rc3/4
ボディサイズ40
1個
¥5,198~
税込¥5,718~
9日以内出荷
CADデータあり
1個
¥3,898~
税込¥4,288~
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥39,980~
税込¥43,978~
9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
ろ過度(μm)5
管接続口径Rc1/4
流れ方向左→右
ボディサイズ40
ねじの種類Rc
ドレン貯留量(cm3)45
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥7,798
税込¥8,578
9日以内出荷
CADデータあり
ろ過度(μm)5
管接続口径Rc1/2
ボディサイズ40
1個
¥4,498~
税込¥4,948~
9日以内出荷
CADデータあり
ろ過度(μm)5
管接続口径NPT1/2
流れ方向左→右
ボディサイズ40
1個
¥3,998~
税込¥4,398~
9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
CADデータあり
ろ過度(μm)5
管接続口径NPT3/4
流れ方向左→右
ボディサイズ40
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
ろ過度(μm)5
管接続口径Rc1/2
流れ方向左→右
ボディサイズ40
ねじの種類Rc
ドレン貯留量(cm3)45
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥8,398~
税込¥9,238~
9日以内出荷
ろ過度(μm)5
管接続口径Rc1/4
流れ方向左→右
ボディサイズ40
ねじの種類Rc
ドレン貯留量(cm3)45
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
CADデータあり
ろ過度(μm)5
管接続口径NPT3/8
流れ方向左→右
ボディサイズ40
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
CADデータあり
ボディサイズ8
ドレン排出口(-) 標準タイプ
オートドレン仕様(11) フロート式オートドレン(N.O.)
1個
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
CADデータあり
1個
¥23,980~
税込¥26,378~
9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(97種類の商品があります)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。