エアフィルタ :「エアレギュレータ」の検索結果

エアフィルタとは、空気中にあるごみや塵などを取り除いてくれる部品のことです。空圧補器などで使用されており、様々なタイプのエアフィルタが存在します。取り付けが簡単なワンタッチタイプなものや、0.01μmのエレメントで限りなく小さな油分やごみを除去してくれるものもあるのが特徴。カートリッジ式のものはメンテナンスも容易。ミニタイプのものもあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/4(3)
Rc(PT)1/4(2)
Rc(PT)3/8
Rc(PT)1/2(1)
質量(g)420 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)5~60 調整圧力(MPa)0.049~0.97 面間寸法(mm)80 アズワン品番64-2198-09
1個
3,830 税込4,213
当日出荷

仕様排出方法:コック式 質量(g)280 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)5~60 取付ねじRc3/8" 調整圧力(MPa)0.049~0.97 面間寸法(mm)80 アズワン品番64-7820-55
1個
5,780 税込6,358
翌日出荷