エアフィルタ :「smc エアーフィルター」の検索結果

エアフィルタとは、空気中にあるごみや塵などを取り除いてくれる部品のことです。空圧補器などで使用されており、様々なタイプのエアフィルタが存在します。取り付けが簡単なワンタッチタイプなものや、0.01μmのエレメントで限りなく小さな油分やごみを除去してくれるものもあるのが特徴。カートリッジ式のものはメンテナンスも容易。ミニタイプのものもあります。
関連キーワード
102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF20) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ20
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

エアフィルタ (AF40-04~) SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
15日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (419種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF10) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 管接続口径M5×0.8 ボディサイズ10
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


エアフィルタ AF-A (AF60-) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
1個
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30 SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKD CADデータあり
付属品ボウルガード タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
5,563 税込6,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアフィルタ (AF20~) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (334種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

エアフィルタ (AF50~) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

ろ過度(μm)5 ボディサイズ40
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケットアセンブリ付 単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa ろ過度(μm)2 ろ過機能標準外ろ過度 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンフロート式オートドレン(N.O.)
1個
9,698 税込10,668
欠品中

1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF50 SMC CADデータあり
ろ過度(μm)5 ボディサイズ50
1個
6,298 税込6,928
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ろ過度(μm)5 ボディサイズ50
1個
6,298 税込6,928
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF60 SMC CADデータあり
1個
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A (AF50) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
特価
4,490 税込4,939
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

付属品なし ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)20 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース
1個
6,798 税込7,478
欠品中

仕様ろ過度a:標準外ろ過度 ボディサイズ30 管接続口径G3/8 ブラケットブラケットなし 材質(ケース)a:ポリカーボネートケース、b:ポリカーボネートケース 表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa ろ過度(μm)b:2 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
5,198 税込5,718
欠品中

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03 SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボディサイズ40 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
9,898 税込10,888
11日以内出荷

ろ過度(μm)5 管接続口径M5×0.8 ボディサイズ10
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボディサイズ40 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケットなし ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 表記製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃
1個
6,298 税込6,928
11日以内出荷

大容量形エアフィルタ AF900 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF40) SMC CADデータあり
ボディサイズ40 ろ過度(μm)5
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

ボディサイズ40 ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

大容量形エアフィルタ AF811 SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF20 SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF10 SMC CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量形エアフィルタ AF910 SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

大容量形エアフィルタ AF800 SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-06B SMC CADデータあり
ろ過度(μm)5 管接続口径Rc3/4 ボディサイズ40
1個
5,198 税込5,718
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03B SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-06 SMC CADデータあり
ろ過度(μm)5 管接続口径Rc3/4 ボディサイズ40
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)