レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/8(13)
1/4(27)
3/8(13)
1/2(8)
G(PF)1/8(1)
G(PF)1/4(1)
NPT1/8(1)
NPT1/4(1)
Rc(PT)1/8(3)
Rc(PT)1/4(2)
接続口径をもっと見る
精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8 質量(kg)0.14 種類精密減圧弁 形式基本タイプ(ハンドル) ボディサイズIR1000型 感度フルスパンの0.2%以内 空気消費量(L/minANR)4.4以内 繰返し性フルスパンの±0.5%以内 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/4 ボディサイズ2 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

I Series(IR1000) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
1個
149 税込164
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
119 税込131
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

I Series(IR2000) SMC CADデータあり
ボディサイズ2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

精密な圧力調整が可能です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。低圧に調圧出来ます。 全長(mm)93 質量(kg)0.2 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR1000 SMC CADデータあり
ボディサイズ1 最高使用圧力(MPa)1
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き ボディサイズ20 排気機構ブリードタイプ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

日本精器精密減圧弁
使用圧力(MPa)1.0以下 全長(mm)128 質量(kg)0.3 取付方式ブラケット付 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR2000 SMC CADデータあり
ボディサイズ2 最高使用圧力(MPa)1
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

精密な圧力調整が可能です。
エスコ品番EA153C-42 質量(g)150 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)0~0.99 全高(mm)91 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.005~0.2 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-5~60 面間寸法(mm)35 エア流量(L/min)0~200(ANR) 設定圧力単位MPa
1個
10,100 税込11,110
当日出荷

ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30) SMC CADデータあり
1個
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ30
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ20 排気機構ブリードタイプ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP40K SMC CADデータあり
仕様(K) 逆流機能付き ボディサイズ40
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP40 SMC CADデータあり
ボディサイズ40 排気機構ブリードタイプ
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP30K SMC CADデータあり
仕様(K) 逆流機能付き ボディサイズ30
1個
7,698 税込8,468
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP30 SMC CADデータあり
ボディサイズ30 排気機構ブリードタイプ
1個
7,698 税込8,468
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP20K SMC CADデータあり
ボディサイズ20 排気機構ブリードタイプ
1個
6,498 税込7,148
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP20 SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP40K) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP40) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30K) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP20K) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP20) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ2
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ1 設定方式(0)基本(ハンドル) 設定圧力範囲(MPa)(0)0.005~0.2
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
設定感度0.2%F.S.以内。 省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) 繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) 逆流機能付(ARP20K30K40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き ボディサイズ40 排気機構ブリードタイプ
1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ40 排気機構ブリードタイプ
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き ボディサイズ30 排気機構ブリードタイプ
1個
7,698 税込8,468
12日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
1個
219 税込241
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)