レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/8(5)
1/4(9)
3/8(6)
1/2(5)
G(PF)1/2(2)
NPT1/4(3)
Rc(PT)1/8(3)
Rc(PT)1/4(3)
Rc(PT)3/8(3)
Rc(PT)1/2(3)
接続口径をもっと見る
精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8 質量(kg)0.14 種類精密減圧弁 形式基本タイプ(ハンドル) ボディサイズIR1000型 感度フルスパンの0.2%以内 空気消費量(L/minANR)4.4以内 繰返し性フルスパンの±0.5%以内 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

精密な圧力調整が可能です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。低圧に調圧出来ます。 全長(mm)93 質量(kg)0.2 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I Series(IR2010) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

I Series(IR1010) SMC CADデータあり
ボディサイズ1
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR2010 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

日本精器精密減圧弁
使用圧力(MPa)1.0以下 全長(mm)128 質量(kg)0.3 取付方式ブラケット付 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR1010 SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

I Series(IR3010) SMC CADデータあり
ボディサイズ3
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。
エスコ品番EA153C-44 質量(g)150 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)0~0.99 全高(mm)91 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.01~0.4 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-5~60 面間寸法(mm)35 エア流量(L/min)0~200(ANR) 設定圧力単位MPa
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
設定圧力範囲(MPa)(1)0.01~0.4 ボディサイズ3 設定方式(0)基本(ハンドル)
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様設定圧力:(1) 0.01~0.4 MPa、ゲージポート向き:(R) R仕様、オーダーメイド仕様:(-X206) ブリードポート継手付(適用チューブ外径: o4) 型式1-01 設定圧力範囲(1) 0.01~0.4 MPa
1個
21,980 税込24,178
41日以内出荷

精密レギュレータ IRシリーズ IR3012 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 排気方向(2) 背面排気 設定圧力範囲(1) 0.01~0.4MPa
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3011 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 排気方向(1) 正面排気 設定圧力範囲(1) 0.01~0.4MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3010 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3012) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.01~0.4 ボディサイズ3 排気方向(2) 背面排気 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3011) SMC CADデータあり
ボディサイズ3 ハンドル(-)上向き 設定圧力範囲(MPa)(1) 0.01~0.4 排気方向(1) 正面排気 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ2
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
管接続口径(01)1/8 設定圧力範囲(MPa)(1)0.01~0.4 ボディサイズ1 設定方式(0)基本(ハンドル)
1個
9,298 税込10,228
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)